506件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Boxローラー マーベルBoxローラーマーベル
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
切断砥石 斬 マーベル切断砥石 斬マーベル
1,898税込2,088
1箱(10枚)
3日以内出荷
品種A×36 S BF2(2枚補強)最高使用回転数(min-1[r.p.m])[14400]外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC
Mバーパンチャー用替刃 マーベルMバーパンチャー用替刃マーベル
6,898税込7,588
1セットほか
3日以内出荷から8日以内出荷
強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
全長(mm)630質量(g)1990適合端子裸圧着端子用適合サイズ(mm2)22、38、60
ハードグリップアンカー お徳用 マーベルハードグリップアンカー お徳用マーベル
14,980税込16,478
1パック(500本)
当日出荷
全長(mm)25
ケーブルグリップ<入替用グリップ> マーベルケーブルグリップ<入替用グリップ>マーベル
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
タフロンホルスター(右用) マーベルタフロンホルスター(右用)マーベル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
仕様右用質量(g)110寸法(縦×横)(mm)300×160
タフロン電工ポケット(腰袋) マーベルタフロン電工ポケット(腰袋)マーベル
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ドライバー2段差し マーベルドライバー2段差しマーベル
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷
種別ドライバー差し 2段差し寸法(mm)270×60
ペンチ・ドライバー差し マーベルペンチ・ドライバー差しマーベル
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)230×99
ドライバー差し スリムタイプ マーベルドライバー差し スリムタイプマーベル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
種別ドライバー2本差し
ペンチ差し スリムタイプ マーベルペンチ差し スリムタイプマーベル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
種別ペンチ差し、2段差し質量(g)140寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×58×45
ハンマーホルダー マーベルハンマーホルダーマーベル
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
質量(g)85
ペンチ差し マーベルペンチ差しマーベル
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
種別ペンチ差し寸法(mm)205×76
電工ポケット<皮革> マーベル電工ポケット<皮革>マーベル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最高級の牛革を使用し、従来品の3倍以上の耐久性があります。仕上げは丈夫な麻糸を使用し、要所はPタックカシメをしていますので、いつまでも型くずれしません。
ダウンライト Mバーカッター マーベルダウンライト Mバーカッターマーベル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
全長(mm)650適合Φ125、Φ150用質量(g)2540
全ネジカッター本体 マーベル全ネジカッター本体マーベル
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
全ネジカッター替刃セット マーベル全ネジカッター替刃セットマーベル
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合材3/8W 全ネジ(軟鋼)
全ネジカッター&パンチャー マーベル全ネジカッター&パンチャーマーベル
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット全長(mm)605質量(kg)7.6
パンチセット替刃 マーベルパンチセット替刃マーベル
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
適合材板厚2mm以下の軟鋼板材レースウェイ、板厚1.5mm以下のサスウェイ
家起し用クランプ マーベル家起し用クランプマーベル
1個
取扱い終了
仕様4寸、5寸用兼用型
サイド棚 マーベルサイド棚マーベル
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)25仕切板6枚付
5ドア用フロアーキャビネットⅡ マーベル5ドア用フロアーキャビネットⅡマーベル
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)44仕切板5枚付
フロアーキャビネットⅡ マーベルフロアーキャビネットⅡマーベル
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)39仕切板5枚付
2段式フロアーキャビネット マーベル2段式フロアーキャビネットマーベル
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
仕切板12枚付
フロアーキャビネット マーベルフロアーキャビネットマーベル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
仕切板6枚付
レースウエイパンチャー用替刃 マーベルレースウエイパンチャー用替刃マーベル
6,898税込7,588
1セット
8日以内出荷
仕様Φ10.5用
軽天ビス フレキヘッド マーベル軽天ビス フレキヘッドマーベル
2,998税込3,298
1箱(1000本)
8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5表面処理ユニクローム
タファンカー HTタイプ マーベルタファンカー HTタイプマーベル
1,798税込1,978
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
コンクリートにスピーディに打ち込み安定した保持力を誇る お徳用ケース入
用途コンクリート専用下穴ドリル径(mm)12.5
DPホルダー(DPドリル専用) マーベルDPホルダー(DPドリル専用)マーベル
3,998税込4,398
1本
8日以内出荷
DPドリル(DP-15、DP-16)を取り付ける事が出来ます。
用途デッキプレートインサート取付穴用寸法(Φmm×Lmm)11×480
DPドリル マーベルDPドリルマーベル
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
DPホルダー(DP-480)に取り付ける事が出来ます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
DPドリルホルダーセット マーベルDPドリルホルダーセットマーベル
12,980税込14,278
1セット(2点)
8日以内出荷
立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
用途デッキプレートインサート取付穴用
ストレートドリルEXセット マーベルストレートドリルEXセットマーベル
7,798税込8,578
1セット(10本組)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
用途一般鉄鋼・ステンレス用
ストレートドリルセット マーベルストレートドリルセットマーベル
7,998税込8,798
1セット(13本組)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
用途一般鉄鋼用
絶縁ソフトドライバー マーベル絶縁ソフトドライバーマーベル
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 軸径Φ6.6mm 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6.6種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品寸法E(Φmm)6.6先端刃幅(mm)6.6寸法G(Φmm)33寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
斜めニッパー マーベル斜めニッパーマーベル
4,198税込4,618
1本
当日出荷
鋭い切れ味・切口なめらか
呼び寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
スタンダードニッパー マーベルスタンダードニッパーマーベル(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
電気・通信機器の配線・細工修理に
呼び寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
ラジオペンチ マーベルラジオペンチマーベル
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
狭い場所での細工・精密作業に JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150質量(g)125先端先細切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6バネ無し
Jetライン メジャー マーベルJetライン メジャーマーベル
9,698税込10,668
1本
当日出荷
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9