カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(3,817)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,195)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MARVEL CORPORATION(マーベル)
マーベルは、1943年に大阪で創業した電線ケーブルの配線工事に使用する工具をメインとした電設工具の総合メーカーで、電設工具をはじめとする各種設備工事用具やそれらに関連する商品があります。国産初となるハンドプレスや工具類、安全サポート用品、収納ボックス、電線、作業用工具など幅広くラインナップしています。お客様が使いやすく、喜んでくれることを第一に、研究開発に取り組んでいます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マーベル |
|---|---|
| 設立 | 1943/08/15 |
| 所在地 | 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目26番7号 |

衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ワーキンググローブ(洗える革手袋)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。用途様々な現場での作業に。
ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(90本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ケーブルスライダー B3 スプレータイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系用途入線時適用
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁欠品中軽量 コンパクト 堅牢用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
プラス2・プラス3ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(2本)当日出荷よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。先端サイズNo.2、No.3先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。全長(mm)180
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
カッティングペースト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥699税込¥7691本(100g)当日出荷少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
強力型センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
電工グリップドライバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途絶縁被覆付閉端接続子タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(75本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(65本)ほか当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
ケーブルタイホルダー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
ケーブルスライダードライタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。用途ビニール系丸型電線の皮むきに。トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107適合電線(mm2)0.3~5.5