6ページ目:

527件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jetライン IT マーベルJetライン ITマーベル
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。 黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。 作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。 細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
鉄筋ワイヤーカッター マーベル鉄筋ワイヤーカッターマーベル
18,980税込20,878
1本
当日出荷
銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
ケーブルグリップ<スタンダードSUS> マーベルケーブルグリップ<スタンダードSUS>マーベル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 ステンレスワイヤーロープ使用。
タフロン電工ポケット<ペンチ差し> マーベルタフロン電工ポケット<ペンチ差し>マーベル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
機能性抜群、軽くて丈夫!抜き差しがスピーディ!
Jetライン SH (スリムヘッド) マーベルJetライン SH (スリムヘッド)マーベル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業線径(Φmm)5.4
電工キャッチャー マーベル電工キャッチャーマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
細い!軽い!直進性抜群!軽量・コンパクト!細く、握りやすいカーボン製でたわみにくい尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい引掛けやすいステンレス製 先端金具
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル
1,980税込2,178
1個
3日以内出荷
LEDワークライト マーベルLEDワークライトマーベル
15,900税込17,490
1個
3日以内出荷
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用充電しながら点灯可能360°回転 強力マグネット内蔵ハンドルUSB出力ポート付三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
スマートシュットシリーズ マーベルスマートシュットシリーズマーベル
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
小さく見えて大容量!強くて丈夫な1680デニール生地採用見た目がスマートでスッキリ!フチに樹脂版を内蔵。間口が広く、型崩れしにくい着脱式テープフッカー付
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ
圧着工具ミニタイプ マーベル圧着工具ミニタイプマーベル
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手のひらサイズのミニタイプ
用途裸圧着端子・スリーブ用全長(mm)175質量(g)235使用範囲(mm2)(JIS)0.5、11.25、2、3.5、(DIN)0.5、1.5、2.5、4(ウラ面)
ケーブルタイ<スタンダード> 50本入り マーベルケーブルタイ<スタンダード> 50本入りマーベル
2,798税込3,078
1袋
12日以内出荷
電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種結束をスピーディに!
セミロングボールポイント六角棒スパナセット(9本組) マーベルセミロングボールポイント六角棒スパナセット(9本組)マーベル
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
スーパーイエロー 補修スリーブ マーベルスーパーイエロー 補修スリーブマーベル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
機能性を高める厳選オプション!
ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入 マーベルステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入マーベル
889税込978
1箱
12日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状
ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入 マーベルステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入マーベル
889税込978
1箱
12日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状
ステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入 マーベルステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入マーベル
889税込978
1箱
12日以内出荷
スタンダード ステンドリルビス!
材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状
6角軸鉄工用ドリル 3.4mm マーベル6角軸鉄工用ドリル 3.4mmマーベル
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
テープフッカー マーベルテープフッカーマーベル
799税込879
1個
当日出荷
着脱式で、ビニルテープ(19mm巾x10m)3個まで取り付け可能です。腰袋の下にすべらせることが可能な長さになってます。
用途ビニルテープ取付けに。トラスコ品番263-6732材質スチール、アクリルテープ長さ(mm)230幅(mm)60ベルト通し幅(mm)50
ケーブルタイ マーベルケーブルタイマーベル
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷
カムロック機構で確実な作業が出来ます。ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。
用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。トラスコ品番129-2227材質ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)3.6最大結束径(Φmm)52引張強度(N)176
つぶれたネジ抜きビット JNBシリーズ マーベルつぶれたネジ抜きビット JNBシリーズマーベル
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
なめたネジの取り外しに!電動ドライバーを使ってなめたネジを外す!なめたプラス穴のネジを簡単に取り外し可能付属のステンレス加工用オイルでステンレスネジを外すことが可能先端ドリル・ネジ部交換可能(No.3用はネジ部一体型)
仕様●サイズ:【M3.5~5】全長65×幅6.35mm 【M6~8】全長64.5×幅6.35mm●質量:【M3.5~5】12.7g 【M6~8】12.3g●素材:【本体ビット|ネジ部品】特殊合金鋼 【ドリル部品】HSS(ハイス)アズワン品番67-0418-46
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズマーベル
1,698税込1,868
1個(25本)
当日出荷
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本アズワン品番67-0418-18
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズマーベル
1,598税込1,758
1個(20本)
13日以内出荷
従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×60●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:20本アズワン品番67-0418-19
電線リール ブレーキ付き マーベル電線リール ブレーキ付きマーベル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
トートバッグ マーベルトートバッグマーベル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
入り口が広く、中に仕切がなく、深さがあることから、長尺物が収納でき、持ち運びに便利です。床や地面に直接置く時、底部が足付なので隙間が出来て汚れにくくなってます。ロープ紐を1本持ちにすることで肩掛けでの使用が可能です。A4サイズのカタログやクリアファイルが収納できます。
用途長尺物の収納や持ち運びにトラスコ品番537-0672材質600Dポリエステル生地、ポリプロピレン、PVC、銅(ハトメ)幅(mm)280高さ(mm)380奥行(mm)160
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
フルハーネス 胸D環付タイプ マーベルフルハーネス 胸D環付タイプマーベル
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
胸ベルト部分と背面の両側にD環が付いてます。腰のベルト交差部が稼働するので身体の動きにフィットします。体格に合わせて3か所(胸前、腰、もも)のベルトで調整が可能です。骨盤と足回りにベルトを配置し、落下時の衝撃を分散、局所的な荷重集中を軽減します。肩パットと胴ベルト取付アダプターを標準付属しています。
用途電気工事などの高所作業用トラスコ品番384-8265材質スチール、アルミ合金サイズM質量(g)1450種類フルハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胴ベルトありランヤードなし
ドラムローラー 2 マーベルドラムローラー 2マーベル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
電線ドラムが軽くまわせます。薄型なのでちょっとした隙間に収納可能です。
用途電線の保管に。トラスコ品番340-2689材質スチール質量(kg)3.4高さ(mm)20.5耐荷重(kg)500直径(mm)450最大荷重(kN)25
プリカカッター 替刃 マーベルプリカカッター 替刃マーベル
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
切れ味抜群のプリカカッター替刃です。
材質工具鋼モデル0
同軸ケーブルストリッパー用替刃 マーベル同軸ケーブルストリッパー用替刃マーベル
1,698税込1,868
1組(2枚)
当日出荷
MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)としてトラスコ品番236-2062適合機種MC-411材質ガラス繊維入り強化ポリアミド幅(mm)26全長(mm)38高さ(mm)9.7質量(g)10奥行(mm)38適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FBアズワン品番65-2046-35ストリップ長(mm)4
サスペンダープラス マーベルサスペンダープラスマーベル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
今お使いのワークポジショニング用ベルトに取り付け可能。 補助ベルトに装着するので、ベルトの吊りスペースに全く影響ありません。 長さ調節可能。
付属品ベルト固定具(2個)材質ポリエステル・スチール・樹脂質量(g)730
スマートシュット 腰袋3段インナーサック付 マーベルスマートシュット 腰袋3段インナーサック付マーベル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段ブラック質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
スマートシュット 腰袋3段 マーベルスマートシュット 腰袋3段マーベル
3,298税込3,628
1個
当日出荷
見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段ブラック質量(g)385寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
スマートシュット 腰袋2段 マーベルスマートシュット 腰袋2段マーベル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状2段ブラック質量(g)355寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
ガタ無しモンキレンチ マーベルガタ無しモンキレンチマーベル
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ガタが無いので、ボルト・ナットを傷つけない 二分割されたウォームでガタつきがなく、口開きは平行に広がり、一度決めた口開きは再調整不要! スパナ並みの強度を実現 ロ開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 ガタ無しで高精度な口開きのため、簡易的なノギスとしても使用可能。 握りやすいハンドル形状で、手が痛くなりにくく力を入れやすい サイズ調整がしやすい目盛り付き
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル
電工ラチェットレンチ マーベル電工ラチェットレンチマーベル
5,998税込6,598
1本
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
スマートシュット ペンチ3段差し マーベルスマートシュット ペンチ3段差しマーベル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×77×64アズワン品番64-8608-15
フルハーネス用ランヤード ノビロン マーベルフルハーネス用ランヤード ノビロンマーベル
12,980税込14,278
1本
当日出荷
伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品フックハンガー材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
電PRO偏芯ペンチ マーベル電PRO偏芯ペンチマーベル
4,398税込4,838
1本
当日出荷
理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
電工ダクトレンチハンマー マーベル電工ダクトレンチハンマーマーベル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル
種類電工ハンマー材質(柄部)ジュラルミン製主な用途電気・設備工事用ソケット差込角(mm)17ソケット長さ(mm)75