506件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付ドライバー2本差し マーベルマグネット付ドライバー2本差しマーベル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端にマグネットを内蔵しているので、ドライバーの飛び出しや落下を防止します。 背面とベルト通しが樹脂板付で抜き差しがスムーズなうえ、強度UP、型崩れを防止します。 ドライバーホールド部にも樹脂板を縫い付けているので、型崩れしにくく抜き差しもスムーズです。
用途ドライバー2本の収納に材質生地:1600デニールポリエステル、生地:PVCターボリン、外巻:ポリプロピレン、芯材:ポリエチレン幅(mm)100高さ(mm)260質量(g)140奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)50
スマートシュット 腰袋2段 マーベルスマートシュット 腰袋2段マーベル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
見た目がスマートでスッキリ! フチに樹脂板を内蔵! 間口が広く、型崩れしにくい。 着脱式テープフッカー付。
材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状2段ブラック質量(g)355寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)マーベル
5,198税込5,718
1本
当日出荷
窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)シャンク径(mm)対辺6.35表面処理窒化チタンアルミコーティング仕様スパイラル有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
ロングボールポイント六角棒スパナセット マーベルロングボールポイント六角棒スパナセットマーベル
2,398税込2,638
1セット(7本)ほか
当日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れ、特殊合金鋼を使用しています。 テーパーヘッドの六面がボルト穴に隙間なく密着し、滑りにくいです。 色彩によりサイズが一目瞭然です。
材質/仕上特殊合金鋼
電気工事士技能試験工具セット マーベル電気工事士技能試験工具セットマーベル
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋
スマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し) マーベルスマートシュット 充電ドライバー用ホルダー(ビット差し)マーベル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×110×68アズワン品番64-8608-10
スマートシュット ドライバー2本・ペンチ差し マーベルスマートシュット ドライバー2本・ペンチ差しマーベル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
1.引っかからない新縫製(差し込み口にテープによる段差が無いため引っ掛かりなく、工具の抜き差しが出来る) 2.背面樹脂板付(工具の滑りを良くし、シュッと差せてサッと抜ける!) 3.形状保持プレート内蔵(表面のターポリン生地の内側に樹脂板を縫製することで強度がUP!型崩れしにくい。)
種別電工ポケット材質1680デニールポリウレタン(裏面:ポリウレタンコーティング)・PVCボード・スチール・アクリルテープブラック質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×93×54アズワン品番64-8608-13
フルハーネス用ランヤード ノビロン マーベルフルハーネス用ランヤード ノビロンマーベル
12,980税込14,278
1本
当日出荷
伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在付属品フックハンガー材質スチール・アルミ合金質量(g)780タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600口開き(mm)カラビナ:9商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプマーベル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
電PRO偏芯ペンチ マーベル電PRO偏芯ペンチマーベル
4,398税込4,838
1本
当日出荷
理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
ザ・ナイフ マーベルザ・ナイフマーベル
3,998税込4,398
1個
欠品中
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。刃長(mm)70全長(mm)225仕様砥石なし質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込)適合ベルト幅(mm)50以内
電工ダクトレンチハンマー マーベル電工ダクトレンチハンマーマーベル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル
種類電工ハンマー材質(柄部)ジュラルミン製主な用途電気・設備工事用ソケット差込角(mm)17ソケット長さ(mm)75
全ネジソケット マーベル全ネジソケットマーベル
4,298税込4,728
1個
当日出荷
全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。 着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用。
全長(mm)73質量(g)130最大径(Φmm)30
スパイダーPRO マーベルスパイダーPROマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
8日以内出荷
通気性と透湿性のある、特許製法で作られた日本製パーミア生地を使用。 通気性のある剥がれにくいパーミア素材。気泡があるそざいなので、ムレない。 グリップ力がありすべらない。スポンジのようなソフトな弾性。裏生地にもグリップ力のあるインナーグリップを採用。 抜群の耐久性。ナイロン基布層に、気泡があるウレタンの層が融合しているので、剥がれない。耐久性は通常ウレタン素材の約2倍。 親指に汗拭きタオル。 引張りやすい「プルタブ」付。
材質(手の甲)ナイロン生地<ウレタン樹脂加工>、(甲)綿、ポリエステル、その他入数(双)1生地パーミア
電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー マーベル電工ポケットshuttoシリーズ ドライバーマーベル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。 ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。 ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。 収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。
材質PVCボード、スチール、アクリルテープ材質(裏)ポリウレタンコーティング
ダイヤル式VA線ストリッパー マーベルダイヤル式VA線ストリッパーマーベル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
ワークポジショニング用ベルト ショートサイズ マーベルワークポジショニング用ベルト ショートサイズマーベル(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様湾曲、D環1個・角環1個付材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄質量(g)約830バックルワンタッチバックル胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1100補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)600胴ベルト(W×L)(mm)50×1100
ステンタッピング ナベ頭 マーベルステンタッピング ナベ頭マーベル
779税込857
1箱(40本)ほか
3日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスタイプナベ頭頭部形状なべ
アダプター マーベルアダプターマーベル
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ハンドリベッター マーベルハンドリベッターマーベル
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8全長(mm)270質量(g)480
建築・農園用ハレー マーベル建築・農園用ハレーマーベル
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.6タイプ3型最大使用荷重4.9kN(500kgf)掴線能力1.0~9.5mm
ハードグリップアンカー マーベルハードグリップアンカーマーベル
879税込967
1パック(25個)
当日出荷
全長(mm)25
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
オートギアシフト機構(特許出願済)採用
全長(mm)605質量(g)2230アズワン品番65-2053-24
ドライバー差し(2本差し) マーベルドライバー差し(2本差し)マーベル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別ドライバー差し 2本差し寸法(mm)228×99
牛皮革製電工ポケット ハンドプレス差し マーベル牛皮革製電工ポケット ハンドプレス差しマーベル
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)240×95
携帯電話用ポーチ<牛皮製> マーベル携帯電話用ポーチ<牛皮製>マーベル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ポーチの裏側には、丈夫なフックがついており、抜け落ちの心配がありません。
ワークポジショニング用ベルト用補助帯 マーベルワークポジショニング用ベルト用補助帯マーベル
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ベルト長さ(mm)1175ベルト幅(mm)25質量(g)160吊りベルト長さ(mm)200
ソケットレンチセット マーベルソケットレンチセットマーベル
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
建築・農園用クランプ マーベル建築・農園用クランプマーベル(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様3型番質量(kg)0.4張力(kg)最大使用:500
ケーブルスライダー B3 マーベルケーブルスライダー B3マーベル
12,980税込14,278
1本(4L)
8日以内出荷
なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
用途入線用潤滑剤
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ) マーベルケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)マーベル
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
WAIST GEAR<ペンチ差し 2丁差し> マーベルWAIST GEAR<ペンチ差し 2丁差し>マーベル
1,690税込1,859
1個
3日以内出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ペンチ2丁差し材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ適合ベルト幅(mm)50寸法(縦×横)(mm)215×130
WAIST GEAR<ペンチ差し 1丁差し> マーベルWAIST GEAR<ペンチ差し 1丁差し>マーベル
1,490税込1,639
1個
3日以内出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ペンチ1丁差し材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ仕様ペンチ1丁差し適合ベルト幅(mm)約45寸法(縦×横)(mm)220×80
WAIST GEAR<小物入れ 丸底タイプ> マーベルWAIST GEAR<小物入れ 丸底タイプ>マーベル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。
用途小物入れ(丸底タイプ) ビスなどの細かいモノの収納に。材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ仕様丸底タイプ寸法(縦×横×奥行)(mm)155×150×70
チタンコーティングステップドリル マーベルチタンコーティングステップドリルマーベル
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
ソフトグリップドライバー マーベルソフトグリップドライバーマーベル(1件のレビュー)
679税込747
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ刃先はマグネット入り。黒クロームメッキ仕上げ
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電工ダクトレンチハンマー マーベル電工ダクトレンチハンマーマーベル(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
270mmの深さまで締付け可能 握りやすいソフトグリップ
種類電工ハンマー全長(mm)278主な用途電気・設備工事用締付け能力(mm)270
レースウェイパンチャー マーベルレースウェイパンチャーマーベル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ! 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。 レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。 騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5
M&Cカッター マーベルM&Cカッターマーベル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。全長(mm)600仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
角スタッドカッター マーベル角スタッドカッターマーベル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35