スマートフォンホルダーCAPStyle(4件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性