CAPStyle

CAPStyleのページです。CAPStyleは、オフィスサプライ、自動車用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ゲル吸盤
フリームーブ360 スマートフォンホルダー CAPStyleフリームーブ360 スマートフォンホルダーCAPStyle
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダーエアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130耐荷重(g)約300
ブルートーンホーン Type1 CAPStyleブルートーンホーン Type1CAPStyle(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーンブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色ヨーロピアンサウンド
1ソケット+1ポートUSB CAPStyle1ソケット+1ポートUSBCAPStyle
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5
ブルートーンホーン Type2 CAPStyleブルートーンホーン Type2CAPStyle
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
高級セダンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーンブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色高級セダンサウンド
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約320取付方式ゲル吸盤サイズ(cm)13.5
増設ソケット 2USB+ソケット CAPStyle増設ソケット 2USB+ソケットCAPStyle
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
盗難防止ワイヤーロック CAPStyle盗難防止ワイヤーロックCAPStyle
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止
カーチャージャー CAPStyleカーチャージャーCAPStyle(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。 出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。 抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応ブラックコネクタ形状USB2ポート搭載ポート数2商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。 画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
iPhone・ipadリール充電器 CAPStyleiPhone・ipadリール充電器CAPStyle
1,690税込1,859
1個
当日出荷から7日以内出荷
iPhone/iPadのLightning端子専用のリール充電器です。
定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電圧(V)DC5
本革調ティッシュカバー CAPStyle本革調ティッシュカバーCAPStyle
749税込824
1個
当日出荷
6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
シュトラールLEDウインカー CAPStyleシュトラールLEDウインカーCAPStyle
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
アンバータイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T20極性フリータイプ明るさ(Lm)230
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle
929税込1,022
1個
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。 貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式両面テープ商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
カンタン荷物フック CAPStyleカンタン荷物フックCAPStyle
699税込769
1個
当日出荷
荷崩れを防止できるベルトフックビジネスバッグ・ハンドルバッグ・エコバッグ・買い物袋など荷崩れを防止できるベルトフックです。ヘッドレストのポールに引っ掛けるだけの簡単装着。本製品をバッグの持ち手に通し、ループにフックをかけるだけ。面倒な長さ調整の手間がなく、荷物の高さに合わせて設置可能。ベルトの長さは39~21cmまで調整でき、荷物をベストな高さに掛けられます。
材質ベルト部:ナイロン/フック部:ABS樹脂耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×15×445
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle
799税込879
1個
予約販売
「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
シートバック傘入れ CAPStyleシートバック傘入れCAPStyle
999税込1,099
1個
当日出荷
サッと濡れた傘を収納できるサッと濡れた傘を収納できる片手で傘をサッと出し入れできるカンタンヘッドレスト取り付け出っ張らないスッキリ
材質本体生地:合成レザー容量収納:傘2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×5×645
シュトラールLEDポジションランプ CAPStyleシュトラールLEDポジションランプCAPStyle
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
車検対応高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ
iPhone・ipad倍速充電対応ケーブル CAPStyleiPhone・ipad倍速充電対応ケーブルCAPStyle
1,798税込1,978
1本
当日出荷
iPhone(Lightning端子)とType-Cポートを接続するケーブルです。 Type-C端子を持つUSB PD出力の電源に接続することで、iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して、最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能です。 iPhone8以前の機種も充電可能です。 Apple正規認証取得品 ロングブッシュ&メッシュコード採用で屈曲に強く(屈曲5000回クリア純正は3000回で断線)アルミコネクターケースで質感の高い商品です。
ブラックケーブル長(m)1入力電圧・電流:5V3A・9V2A端子Type-Cオス→Lightningオスケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ通信
シュトラールLEDルームランプ CAPStyleシュトラールLEDルームランプCAPStyle
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED薄型粘着テープ貼り付け高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
カーチャージャー CAPStyleカーチャージャーCAPStyle
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応ブラックコネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能ポート数2対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)