9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約300 取付方式ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式エアコン吹き出し口 商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
1個
869 税込956
欠品中

「強力吸着!ストロングマグネットホールド」強力磁石+0.4mm厚の金属プレートでスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 商品タイプ貼付タイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式ゲル吸盤 商品タイプワンプッシュホールド・吸盤タイプ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。 画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式エアコン吹き出し口 商品タイプワンプッシュホールド・エアコン取付タイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 商品タイプ吸盤タイプ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 サイズ(cm)13.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約320 取付方式エアコン吹き出し口 商品タイプエアコン取付タイプ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。 貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式両面テープ 商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
1個
929 税込1,022
欠品中

関連カテゴリ