絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DiodesZetex

DiodesZetexのページです。DiodesZetexは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在793件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
629税込692
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
定電流ダイオード 2-Pin PDI123 DiodesZetex定電流ダイオード 2-Pin PDI123DiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex整流用 ブリッジダイオード 単相 4-PinDiodesZetex
669税込736
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
599税込659
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mVDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ADiodes Inc ショットキーバリアダイオード 2A → 9A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この終端が二つを持つデバイスは、 PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正 DiodesZetex低ノイズLDO電圧レギュレータ 固定出力 3-Pin Yes 正DiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
双方向 TVSダイオード 600W 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 600W 2-PinDiodesZetex
769税込846
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
双方向 TVSダイオード 130W 14V 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 130W 14V 2-PinDiodesZetex
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装 DiodesZetexホール効果センサ IC 3-Pin AEC-Q100 表面実装DiodesZetex
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
デュアル シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS1 表面実装 5-Pin DiodesZetexデュアル シングル オペアンプ 2.7V ~16V CMOS1 表面実装 5-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
719税込791
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin DiodesZetexデュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-PinDiodesZetex
859税込945
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
スーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 100V スルーホール 3-Pin DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード コモンカソード 20A 100V スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 5A 60V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 5A 60V スルーホール 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
669税込736
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexPチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
639税込703
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
PNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetexPNP トランジスタ 表面実装 3+Tab-PinDiodesZetex
819税込901
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
529税込582
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+Tabピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3+TabピンDiodesZetex
239税込263
1個ほか
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetexNチャンネル MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
999税込1,099
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexNPN 高電圧トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
759税込835
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
779税込857
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
LEDドライバ IC 94.5mA PWM 調光AL5809; 2-Pin PDI-123 DiodesZetexLEDドライバ IC 94.5mA PWM 調光AL5809; 2-Pin PDI-123DiodesZetex
139,800税込153,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:94.5mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:PDI-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:94.5mA●電力消失:1.24W●シリーズ:AL5809RoHS指令(10物質対応)対応
LED MV Int Switch SO-8EP T&R DiodesZetexLED MV Int Switch SO-8EP T&RDiodesZetex
869税込956
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様LEDドライバRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TADiodesZetex
239税込263
1個
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 3 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 1.65 x 6.7 x 3.7mmDiodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
73,980税込81,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTADiodesZetex
199,800税込219,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.56 W最小DC電流ゲイン = 190トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 125 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TADiodesZetex
41,980税込46,178
1セット(1000個)
5日以内出荷
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 240 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FZT458TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FZT458TADiodesZetex
42,980税込47,278
1セット(1000個)
5日以内出荷
高電圧トランジスタ、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TADiodesZetex
61,980税込68,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 190 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX751 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX751DiodesZetex
239,800税込263,780
1箱(4000個)
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 140 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン DiodesZetexDiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
179,800税込197,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 197 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 18 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 1.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V DiodesZetexDiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7VDiodesZetex
51,980税込57,178
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 1000Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V DiodesZetexDiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7VDiodesZetex
53,980税込59,378
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 超高速整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
989税込1,088
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PowerDI 123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 25nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
8,598税込9,458
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 300mAピーク逆繰返し電圧 = 75Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 高速ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25V DiodesZetexDiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
54,980税込60,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大連続 順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 80Vダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオードピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 3ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4448Hシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 40V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) ショットキーバリア 380mVDiodesZetex
79,980税込87,978
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 6最大順方向降下電圧 = 380mV1チップ当たりのエレメント数 = 4ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, コモンカソード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 800mVDiodesZetex
11,980税込13,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 800mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応