RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)9.5
直径(Φmm)5.3
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-201AD
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)800
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
1リール(1200個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
長さ(mm)5.21
直径(Φmm)2.72
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-41
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)900
ピーク逆繰返し電圧(V)40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)25
1リール(5000個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 2.72mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。Diodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード