29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 350 mW。パッケージタイプ = SOT-23。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 3。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 イネーブル:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:1 (Min)A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:90μA 、 精度:±1.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.9 mm, 6.2 mm, 6.22 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:200 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:50μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 ロードレギュレーション:40 mV RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力電流 Max:250 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:6.6 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:1.5μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:1.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様出力電圧:3.3 V 、 出力電流 Max:600mA 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.3 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷


仕様出力電流 Max:2A 、 出力電圧 Max:3.3 V 、 レギュレータ機能:バック コントローラ 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:22 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:8 、 パッケージタイプ:SOP 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

出力電流 Max = 50mA。出力電圧 = 5 V。ラインレギュレーション = 15 mV。ロードレギュレーション = 40 mV。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定W。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。幅 = 1.4mm。ZMRシリーズリニア電圧レギュレータ、Diodes Inc. Diodes Inc の ZMR シリーズ正電圧レギュレータは、固定電圧調整向けに設計されています。 この堅牢な電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を特長としています。 Diodes Inc のリニアレギュレータは、低電力マイクロコントローラでの使用や、DVD、CD-ROM、セットトップボックス、テレビ、モニタ、セキュリティシステムなどのエレクトロニクス分野に最適です。. 3端子正レギュレータ SOT23小型パッケージ 出力電圧: 2.5 V、3.3 V又は5 V 出力電流: 50 mA 超低静止電流(2.5 V @ 30 μA) 内部短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 27V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)