RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大連続 順方向電流:10A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:840mV●長さ:10.66mm●幅:9.65mm●高さ:4.82mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:110A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大順方向電流:30A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:10.66mm 、 幅:9.65mm 、 高さ:4.82mm 、 寸法:10.66 x 9.65 x 4.82mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(800個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:65V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3+Tab 、 最大順方向降下電圧:630mV 、 長さ:6.7mm 、 幅:6.2mm 、 高さ:2.39mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123。最大連続 順方向電流 = 15mA。ピーク逆繰返し電圧 = 70V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーダイオード。ピーク逆回復時間 = 1ns。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:985mV 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.42mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大連続 順方向電流:8A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AB (SMC)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:985mV●長さ:7.11mm●幅:6.22mm●高さ:2.42mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5.21
直径(Φmm)2.7
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-41
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
1リール(5000個)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)4.6
幅(mm)2.92
高さ(mm)2.1
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.7
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
ピーク逆回復時間(ns)75
1リール(5000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:0.75mm 、 ピーク逆回復時間:4ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ピーク逆回復時間:3μs
ダイオードシングル
ピン数(ピン)2
最大順方向降下電圧(V)1.1
長さ(mm)4.6
幅(mm)2.92
1チップ当たりのエレメント数1
高さ(mm)2.1
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
ピーク逆繰返し電圧(V)50
実装タイプ表面実装
パッケージDO-214AC (SMA)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ