2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 → 32 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±16V。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 3.95mm。オペアンプ、最大供給電圧36 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷