「m2.6x5」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:115mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 限界電流:2.6A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード