7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 70 V。シリーズ = IntelliFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 1.5 W。トランジスタ構成 = シングル。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。IntelliFET自己保護式MOSFET、Diodes Inc. IntelliFETは自己保護式MOSFETで、完全な保護回路アレイを内蔵しているため、ESD(静電気に敏感なデバイス)、過電流、過電圧、過熱状態から保護されます。. 短絡保護、自動リスタート機能付き 過電圧保護(アクティブクランプ) 過電流保護 入力保護(ESD) 高連続定格電流 ロードダンプ保護 ロジックレベル入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷




仕様スイッチオン抵抗:675mΩ 、 出力数:1 、 電圧:0 → 6V 、 パワーレーティング:1.5W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.65mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.65mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



関連カテゴリ