仕様●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●動作供給電圧 Min:4.5 V
寸法(mm)2.2×1.35×1
出力方式プッシュプル
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-353
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーAHCT
ロジック機能インバータ
シュミットトリガー入力あり
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ロジック機能:インバータ 、 出力タイプ:プッシュプル 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:LVC 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード