「ns-06」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 80V。ダイオード構成 = 絶縁型。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 3。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。高速スイッチングダイオードアレイ、MMBD4448Hシリーズ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOT-26。最大連続 順方向電流 350mA。ピーク逆繰返し電圧 40V。ダイオード構成 シリーズ。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 6。最大順方向降下電圧 600mV。1チップ当たりのエレメント数 4。ダイオードテクノロジー ショットキー。ピーク逆回復時間 10ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 1.5A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = アレイ。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 6。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 8。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 5ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6 ns @ 2.7 V●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA
寸法(mm)1.7×1.25×0.62
入力方式CMOS
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-553
実装タイプ表面実装
ロジックファミリーLVC
ロジック機能非反転
エレメント数1
1袋(50個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:3 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:6 、 最大順方向降下電圧:500mV 、 長さ:2.2mm 、 幅:1.35mm 、 高さ:1mm 、 ピーク逆回復時間:10ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード