「od」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様出力電圧:2.5 V 、 出力電流 Max:100mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.2 V 、 入力電圧 Max:22.5 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DF-M。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -65 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.4mm。高さ = 3.4mm。UL、E94661. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxMシリーズ、Diodes Inc. ガラス皮膜ダイ構造 低順方向電圧降下 高電流に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:830mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:2.5 → 6 V dc●AC/DC入力電圧:dc●アプリケーション:フラッシュライト●パッケージタイプ:SOP●ピン数:8●出力電圧 Max:6.3V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:750mA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電流検出アンプ、DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧トランジスタ、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧トランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 190 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.56 W最小DC電流ゲイン = 190トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 125 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 140 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 240 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 197 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 18 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 1.1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-523。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.25V。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 7.5V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = 2.5 → 5.3mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 200 mW。パッケージタイプ = SOD-323。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 90Ω。最大逆漏れ電流 = 3μA。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 27V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 2mA。最大ツェナーインピーダンス = 80Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm。標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃。ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 2.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 600Ω。最大逆漏れ電流 = 20μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 3.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 300 mW。パッケージタイプ = SOD-523。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 95Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm。標準電圧温度係数 = -3.5 → 0mV/℃。ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ