18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
739 税込813
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)



仕様モータタイプ:ブラシ付きDC 、 出力構成:フルブリッジ 、 最大IGBTコレクタ電流:0.5A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:18 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 標準スイッチング周波数:100kHz 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

仕様出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:25 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 静止電流:0.03mA RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様出力電圧:2.5 V 、 出力電流 Max:100mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.2 V 、 入力電圧 Max:22.5 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 幅:1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)