16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 双安定タイプ、作動空圧タイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A2 を参照してください●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7598 アズワン品番65-7995-03
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A2 を参照してください●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7450 アズワン品番65-7995-16
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 450 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A2 を参照してください●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7505 アズワン品番65-8015-66
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能、5/2 双安定、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A1 に適合しています●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7597 アズワン品番65-8008-89
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-B52-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ動作、双安定、作動式空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 L/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-B52-A1 に適合しています●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7403 アズワン品番65-8011-79
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53U-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 加圧型)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53U-A1 に適合しています●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7429 アズワン品番65-8008-09
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A2 になります●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7405 アズワン品番65-7995-22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A2 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7404 アズワン品番65-8007-40
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 900 l/min、動作圧力: 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A1 に適合しています●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7430 アズワン品番65-8012-44
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576 アズワン品番65-7985-42
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A1 に適合しています●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7504 アズワン品番65-8014-85
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 L/min、動作圧力 -0,9-16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A1 に適合しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7494 アズワン品番65-8009-68
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 l/min、動作圧力 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A1 を使用しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7599 アズワン品番65-7986-05
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:42 mm 標準 公称流量:800 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-Way Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6114 アズワン品番65-7983-89
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:56 mm 標準 公称流量:1500 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-way, pressurised●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6034 アズワン品番65-8000-22
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 加圧型中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:マニュアル 幅:51 mm 標準公称流量:600 l/min
仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3-way, pressurised●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5950 アズワン品番65-8008-27
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷