51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:3000L/min●コード番号:202-2109 アズワン品番65-8002-72
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5800L/min●コード番号:202-2094 アズワン品番65-8034-71
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6500L/min●コード番号:202-2110 アズワン品番65-8029-40
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじが付いています。圧力計を使用しない、直接制御されたダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2082 アズワン品番65-8025-82
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2065 アズワン品番65-8026-21
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1800L/min●コード番号:202-2108 アズワン品番65-8029-69
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2100L/min●コード番号:202-2058 接続口径G1/4 アズワン品番65-7986-98
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2048 アズワン品番65-7980-50
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1200L/min●コード番号:202-2127 アズワン品番65-8032-03
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7300L/min●コード番号:202-2068 アズワン品番65-8023-35
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2043 アズワン品番65-8029-08
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1900L/min●コード番号:202-2057 アズワン品番65-8034-17
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1200L/min●コード番号:202-2081 アズワン品番65-8028-49
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2098 アズワン品番65-8027-88
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2106 アズワン品番65-8017-66
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6300L/min●コード番号:202-2090 アズワン品番65-8021-03
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2067 アズワン品番65-8025-37
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 3/8●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●平均流量率:5500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2111 アズワン品番65-7991-81
1個
18,980 税込20,878
欠品中

。Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2400L/min●コード番号:202-2062 アズワン品番65-8032-17
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を使用しない、直接制御されたダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2066 アズワン品番65-7998-73
1個
12,980 税込14,278
欠品中

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6300L/min●コード番号:202-2112 アズワン品番65-8022-97
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 12 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2700L/min●コード番号:202-2088 アズワン品番65-8029-29
1個
18,980 税込20,878
欠品中

。Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 12 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2095 アズワン品番65-8020-09
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2097 アズワン品番65-8020-60
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2107 アズワン品番65-8033-45
1個
13,980 税込15,378
欠品中

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6
仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7300L/min●コード番号:202-2115 アズワン品番65-8017-67
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7500L/min●コード番号:202-2114 アズワン品番65-8022-61
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータには、最大 12 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2089 アズワン品番65-8033-65
1個
18,980 税込20,878
欠品中

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2105 アズワン品番65-8029-14
1個
13,980 税込15,378
欠品中

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4
仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1900L/min●コード番号:202-2104 アズワン品番65-8037-34
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Festo 圧力レギュレータ MS12-LR-G-D7-LD-AS 12 bar の最大出力圧力フロントパネル取り付けにも適しており、さまざまな取り付けオプションに対応する 2 つの圧力ゲージ接続が用意されています。最小限の圧力ヒステリシスで優れた調整特性を実現します。サイズ12 シリーズ MS アクチュエータロック( ロック付きロータリーノブ、 アクセサリ付き、ロック可能) アセンブリ位置任意 設計構造パイロット駆動ダイアフラムレギュレータ
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:21バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-6568 アズワン品番65-8008-34
1個
109,800 税込120,780
欠品中

。Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-QS6-D6-AR Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B は、圧縮空気を調整するために作成され、設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計付属 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 350 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:350 l/min●平均流量率:350L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0054 アズワン品番65-8001-98
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-BAR-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタ処理するために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のフィルタレギュレータの部品番号 - 8086644 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0046 アズワン品番65-7985-52
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-M5 - D6 - AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたポリマー製ハウジングは、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計を装備している 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量 170 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ用です -8086628 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:170 l/min●平均流量率:170L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0049 アズワン品番65-7997-63
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-M5 - D6 Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-M5 - D6-AR-MPA-B は、圧縮空気を調整するために作成され、設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたポリマー製ハウジングは、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計を装備している 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量 170 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:170 l/min●平均流量率:170L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0051 アズワン品番65-7994-89
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M- Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 と 2 は QS-6 標準公称流量: 310 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 8 バール ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086645 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:310 l/min●平均流量率:310L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0047 アズワン品番65-8000-29
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo フィルタレギュレータ - MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C-M-B は、圧縮空気を調整及びフィルタするために作成及び設計されています。このフィルタレギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている 縦方向 +/- 5 ° の位置で組み立てられている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 圧力計付きフィルタレギュレータの設計構造を改善 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量は 140 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo のこのフィルタレギュレータの部品番号 - 8086642 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:140 l/min●平均流量率:140L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0043 アズワン品番65-7994-51
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo G 1/4 空圧レギュレータ、0.7 bar 最大 MS シリーズ - MS6-LRP-1/4-D2-A8 この Festo エアレギュレータこのタイプのレギュレータは、通常、エアコンプレッサで使用されます。エアコンプレッサは、一定の圧力に達すると自動的にエアフローを遮断します。これにより、すばやく正確な調整が可能になるため、圧縮空気を無駄にすることはありません。パイロット式の精密ダイアフラム設計で、標準の G 1/4 ねじ接続になっています。圧力 1 → 14 bar の圧縮空気で使用できます。最大入力圧力は 14 バールです 最大出口圧力 0.7 バール 最小吐出圧は 0.05 bar 一般的な流量は 800 L/ 分です 動作温度範囲: -10 C ~ +60 C 高さ 189.1 mm 幅: 77 mm 長さ: 62 mm アルミハウジング ニトリルゴム製シール 範囲情報 Festo の MS 最大圧力 / 流量センサは、MS シリーズの他のサービスユニットと簡単に統合でき、追加の設置時間は不要です これらのレギュレータは、モジュラシステムで個別に設定できます このシリーズの製品には、安全バルブが内蔵されていますFesto MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 になっています。パイロット式の精密ダイアフラム設計構造レギュレータで、動作圧力が最大 0.7 バールとなっています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.05バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●平均流量率:800L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2099 アズワン品番65-8029-68
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

Festo VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と 2 段制御回路で安定します。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●全高:126.9mm●コード番号:202-2132 アズワン品番65-8024-39
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo VPPM モジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と負圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:G●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:65.5mm●コード番号:202-2134 アズワン品番65-8036-84
1個
179,800 税込197,780
欠品中

関連カテゴリ