「圧縮チューブ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
Festo PUNシリーズポリウレタンチューブ、FESTO PUNシリーズポリウレタンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途に最大限柔軟に対応します。 PUNシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、特長と利点:柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -35 → +60 ℃ 作動圧力: -0.95 → +10バール、What is an air hose、An air hose is a tube which transports pressurised air to pneumatic actuators, valves, tools and other devices、A robust and reliable air hose is absolutely essential to maintaining a consistent airflow、A wide range of materials can be used to create the tubing such as polyurethane, rubber, PVC and nylon、Selecting the correct material to suit the application and environment is important to ensure a long service life.
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビューターにオス G3/8 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続があります。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3668
アズワン品番65-8032-62
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3706
アズワン品番65-8034-20
1個
¥5,485
税込¥6,034
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 5.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3670
アズワン品番65-8036-33
1個
¥6,581
税込¥7,239
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、3 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:202-3750
アズワン品番65-8029-37
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 10 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3638
アズワン品番65-8028-69
1個
¥4,378
税込¥4,816
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 2.9 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3691
アズワン品番65-8026-03
1個
¥4,724
税込¥5,196
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3692
アズワン品番65-8031-76
1個
¥5,435
税込¥5,979
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオス R3/8 ねじ接続と 10 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 5.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3643
アズワン品番65-8032-65
1個
¥5,633
税込¥6,196
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オスの G1/2 ねじ接続と 12 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 6.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3720
アズワン品番65-8034-76
1個
¥6,718
税込¥7,390
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/4 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 4.1 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3589
アズワン品番65-8034-93
1個
¥4,882
税込¥5,370
欠品中
。Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータがオス R3/8 ねじ接続と 8 mm O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3642
アズワン品番65-8035-70
1個
¥4,032
税込¥4,435
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続及び 8 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 4.3 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3665
アズワン品番65-8036-80
1個
¥4,388
税込¥4,827
欠品中
関連キーワード