カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(118)
- CKD(64)
- New-Era(ニューエラー)(61)
- IKO(日本トムソン)(40)
- 住友重機械工業(28)
- ニッセイ(25)
- シグマ光機(21)
- コガネイ(20)
- TDK(20)
- エスコ(17)
- PROST's(15)
- イスカル(14)
- ホンダ(14)
- ニッタ(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- Igus(イグス)(14)
- タンガロイ(13)
- AFAM(アファム)(13)
- ブランドをもっと見る
「3r-80」の検索結果

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R は、ストローク 80 mm、ピストン径 40 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 80 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1116アズワン品番65-8024-41
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R は、ストローク 80 mm、ピストン径 63 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 80 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1131アズワン品番65-8035-90
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R はストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1132アズワン品番65-8033-42
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 125 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1197アズワン品番65-8033-76
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Festo ISO DSBF-C-80-PPVA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 80 mm です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1012アズワン品番65-8021-57
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 40 mm です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1010アズワン品番65-8035-26
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 80 mm、ピストン径: 32 mmストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1072アズワン品番65-8034-98
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷。Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-160 - PPVA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1117アズワン品番65-8024-42
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥99,880税込¥109,8681個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-250-PPVA-N3-R は、ストローク 250 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストローク: 250 mm ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )仕様●ストローク:250mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1140アズワン品番65-8020-25
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ
Festo¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-PPSA-N3-R は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 80 mm、ピストン径は 50 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPS仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1062アズワン品番65-8027-87
空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9525アズワン品番65-7990-25
空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度
Festo¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9557アズワン品番65-7985-06
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm
Festo¥201,980税込¥222,1781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9725アズワン品番65-8012-06
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9698アズワン品番65-8000-74
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:80mm
Festo¥116,980税込¥128,6781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9699アズワン品番65-8000-76
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm
Festo¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9744アズワン品番65-7995-58
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm
Festo¥107,980税込¥118,7781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9755アズワン品番65-7999-05
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:400mm
Festo¥108,980税込¥119,8781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9756アズワン品番65-8012-93
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:40mm
Festo¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9758アズワン品番65-8012-30
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm
Festo¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9749アズワン品番65-7998-02
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm
Festo¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747アズワン品番65-8003-97
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm
Festo¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9745アズワン品番65-7918-66
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:320mm
Festo¥103,980税込¥114,3781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 80 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9754アズワン品番65-7919-40
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm
Festo¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9751アズワン品番65-8004-15
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm
Festo¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9752アズワン品番65-7996-70
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:500mm
Festo¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9761アズワン品番65-8003-71
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:125mm
Festo¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 125 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:125mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9746アズワン品番65-7985-07
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:320mm
Festo¥102,980税込¥113,2781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 80 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9753アズワン品番65-8000-77
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:200mm
Festo¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9748アズワン品番65-8004-68
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:500mm
Festo¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9760アズワン品番65-7985-09
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:80mm G 1/2
Festo¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724アズワン品番65-8012-04