71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

。Festo ロータリドライブユニット - ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK- Festo の ERMS シリーズ製品の一部を成すのは、このロータリドライブユニットです。この製品は、90 ° の角度でシンプルな回転作業向けに設計された非常にコスト効果の高い回転式です。ERMS-32-90-ST-M-H1-PLK-AA ロータリドライブは、非常に高い機械的負荷に耐えることができます。また、Festo の Simplified Motion シリーズの一部であるこのドライブユニットは、構成が簡単で、ソフトウェアを使用せずに直接取り付けることができます。 電気機械システム 統合されたエンドポジショニングセンシング 内部のメスねじを使用して取り付けられ、任意の位置で組み立てられます サイズ -32 ガルバニック絶縁されていない設定可能なロジック入力 LED ディスプレイを備えたユーザーインタフェース 許容電圧変動の ± 15% 固定ストップブロック正、固定ストップブロック負のホーミング ロジック入力仕様は IEC 61131-2、タイプ 1 に基づいています 周囲温度 30 ℃ を超える場合は、電力を 1 K あたり 2% 削減する必要があります Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、さまざまなドライブが統合されているため、単純な移動や位置決めタスクに代わる、複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションとなります。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:450N●最高速度無負荷:10.47 m/s●入力電圧:24V●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,304 g●コード番号:203-9819 アズワン品番65-8014-45
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Festo ロータリドライブユニット - ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK- Festo の ERMS シリーズ製品の一部であるこのロータリドライブユニットは、180 ° の角度で回転するシンプルな作業向けに設計された非常にコスト効果の高い回転式です。ERMS-32-180-ST-M-H1-PLK-AA ロータリドライブは、非常に高い機械的負荷に耐えることができます。また、Festo の Simplified Motion シリーズの一部であるこのドライブユニットは、構成が簡単で、ソフトウェアを使用せずに直接取り付けることができます。電気機械システム 統合されたエンドポジショニングセンシング 内部のメスねじを使用して取り付けられ、任意の位置で組み立てられます サイズ -32 ガルバニック絶縁されていない設定可能なロジック入力 LED ディスプレイを備えたユーザーインタフェース 許容電圧変動の ± 15% 固定ストップブロック正、固定ストップブロック負のホーミング ロジック入力仕様は IEC 61131-2、タイプ 1 に基づいています 周囲温度 30 ℃ を超える場合は、電力を 1 K あたり 2% 削減する必要があります Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、さまざまなドライブが統合されているため、単純な移動や位置決めタスクに代わる、複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションとなります。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:450N●最高速度無負荷:10.47 m/s●入力電圧:24V●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,304g●コード番号:203-9818 アズワン品番65-8014-43
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

。Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 12 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2095 アズワン品番65-8020-09
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータには、最大 4 bar の作動圧力を備えた圧力ゲージ設計構造が採用されています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●圧力ゲージポートサイズ:G 3/8●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●平均流量率:5500L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:77mm●コード番号:202-2111 アズワン品番65-7991-81
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5800L/min●コード番号:202-2094 アズワン品番65-8034-71
1個
18,980 税込20,878
欠品中

。Festo MS シリーズ間接制御レギュレータは、ねじ接続サイズが G3/8 となっています。パイロット式精密ダイアフラム設計構造レギュレータ設計構造により、最大 12 bar の作動圧力を実現しています。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:3300L/min●コード番号:202-2146 アズワン品番65-8002-66
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Festo 圧力レギュレータ MS12-LR-G-D7-LD-AS 12 bar の最大出力圧力フロントパネル取り付けにも適しており、さまざまな取り付けオプションに対応する 2 つの圧力ゲージ接続が用意されています。最小限の圧力ヒステリシスで優れた調整特性を実現します。サイズ12 シリーズ MS アクチュエータロック( ロック付きロータリーノブ、 アクセサリ付き、ロック可能) アセンブリ位置任意 設計構造パイロット駆動ダイアフラムレギュレータ
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:21バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:22000L/min●コード番号:203-6568 アズワン品番65-8008-34
1個
109,800 税込120,780
欠品中

。Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3208 アズワン品番65-8029-22
1個
26,980 税込29,678
欠品中

FestoシリーズMSは、3/8ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4309 アズワン品番65-8033-92
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200 アズワン品番65-7760-27
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:5300L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3192 アズワン品番65-8027-70
1個
17,980 税込19,778
欠品中

FestoシリーズMSは、3/8ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G3/8●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4302 アズワン品番65-8037-15
1個
26,980 税込29,678
欠品中

FestoシリーズMSは、3/8ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4330 アズワン品番65-8034-59
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo 製活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードプラスチックガード
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3518 アズワン品番65-8028-37
1個
31,980 税込35,178
欠品中

。Festo 水分離器 MS6-LWS-3/8-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブから排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:58.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.375●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3255 アズワン品番65-8038-30
1個
88,980 税込97,878
欠品中

Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4289 アズワン品番65-8035-45
1個
36,980 税込40,678
欠品中

。Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4310 アズワン品番65-8033-03
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-3/8-ARM 0.01 μ m フィルタ(プラスチック製ボウルガード付き)です。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3383 アズワン品番65-8025-19
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4287 アズワン品番65-8033-89
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 7 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4320 アズワン品番65-8033-02
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Festo フィルタ MS6-LF-3/8-ERM は、40 μ m フィルタです。プラスチック製ボウルガード付きで、手動凝縮水排出口と流量方向(左から右)を備えています。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3325 アズワン品番65-8032-46
1個
15,980 税込17,578
欠品中

。Festo シリーズ MS は、3/8 ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルがあります。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° 左から右への排出フロー 最大出口圧力 - 12 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4281 アズワン品番65-8034-47
1個
45,980 税込50,578
欠品中

。Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-3/8-AUV は 0.01 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3340 アズワン品番65-8026-23
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo フィルタ MS6-LF-3/8-erv 40 μ m フィルタ。プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3800L/min●コード番号:202-3372 アズワン品番65-8027-06
1個
25,980 税込28,578
欠品中

。Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRV 5 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3451 アズワン品番65-8030-79
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-3/4-AFUV-DA は、0.01 μ m フィルタで金属製ボウルガードが付いています。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/4●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3343 アズワン品番65-8033-62
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRM 5 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルとプラスチック製ボウルガードが付いています。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3428 アズワン品番65-8027-43
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Festo MS シリーズ空圧オン / オフバルブは、モノステーブルの 3/2 閉鎖バルブ機能を備えており、ゆっくりと加圧して排気します。ピストンスライド設計構造を採用しています。作動タイプ:電気的 エグゾースト - エア機能:スロットル不可 リセットタイプ:機械式
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:203-5908 アズワン品番65-8009-06
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo メンブレン式エアドライヤ MS4-LDM1-1/4-P10 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:100L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.25●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3158 アズワン品番65-8034-36
1個
239,800 税込263,780
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3302 アズワン品番65-8029-64
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P40 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:400L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3254 アズワン品番65-8035-64
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/4-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3160 アズワン品番65-8034-38
1個
309,800 税込340,780
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-U 金属製ボウルサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 80 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3172 アズワン品番65-8027-39
1個
26,980 税込29,678
欠品中

。Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3159 アズワン品番65-8034-37
1個
309,800 税込340,780
欠品中

Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3300 アズワン品番65-8028-94
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2200L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3252 アズワン品番65-8033-55
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/4-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2500L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3183 アズワン品番65-8035-80
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Festo ルブリケータ MS6-LOE-1/2-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 75 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:7200L/min●平均流量率:50L/min●コード番号:202-3189 アズワン品番65-8026-93
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/4-U 金属製ボウル及び流向:左から右サイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 36 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:2200L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3238 アズワン品番65-8017-51
1個
20,980 税込23,078
欠品中