「x80」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-20- PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1170
アズワン品番65-8024-89
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-80 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 80 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1181
アズワン品番65-8026-59
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1205
アズワン品番65-8037-38
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1171
アズワン品番65-8021-64
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-100-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1006
アズワン品番65-8025-23
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-300-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 300 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストローク: 300 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:300mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1115
アズワン品番65-8024-12
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-80-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1191
アズワン品番65-8029-39
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-80- D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1114
アズワン品番65-8022-04
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-80-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1179
アズワン品番65-8027-85
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1202
アズワン品番65-8030-28
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションをストロークが 50 mm、ピストン径が 80 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1102
アズワン品番65-8031-83
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-32-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1186
アズワン品番65-8030-93
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:100 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9679
アズワン品番65-8007-61
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M20 x 1.5 です。サイズ:80 ストローク:200 mm バックラッシュ:30 μ m
仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9654
アズワン品番65-8007-48
1個
¥769,800
税込¥846,780
7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは80mmで、M10x1.25はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は1→10barです。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8800
アズワン品番65-7992-29
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8908
アズワン品番65-7979-37
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1789
アズワン品番65-8038-40
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-80-30-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 30 mm、ピストン径は 80 mm です。ストロークは 30 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS 。
仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1070
アズワン品番65-8029-74
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 80 mmストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1101
アズワン品番65-7893-60
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-D3-PPVA-N3 は調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 80 mm、ピストン径は 80 mm です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1083
アズワン品番65-8037-39
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山で、終端位置での衝撃エネルギーは 2.5 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8782
アズワン品番65-7983-82
1個
¥80,980
税込¥89,078
7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm で、ピストンロッドのねじ山は M12 x 1.25 です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8890
アズワン品番65-7994-59
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-160-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1069
ストローク(mm)160
アズワン品番65-8034-67
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1844
アズワン品番65-8032-19
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1759
アズワン品番65-8035-17
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9745
アズワン品番65-7918-66
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9752
アズワン品番65-7996-70
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9761
アズワン品番65-8003-71
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 200 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:200mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9749
アズワン品番65-7998-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:500mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1746
アズワン品番65-8033-27
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9751
アズワン品番65-8004-15
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747
アズワン品番65-8003-97
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9755
アズワン品番65-7999-05
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9756
アズワン品番65-8012-93
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9758
アズワン品番65-8012-30
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1756
アズワン品番65-8032-28
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1763
アズワン品番65-8033-08
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:250mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1764
アズワン品番65-8029-82
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1774
アズワン品番65-8032-29
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1728
アズワン品番65-8038-19
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ