14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成4c 極数4 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC240 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)14.4k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
2,000 税込2,200
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC120 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)4.55k 動作温度(℃)(Max)+70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,840 税込2,024
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 電力(W)(コイル)1.1 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)650 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションリレー 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,660 税込1,826
7日以内出荷

接点構成4c 極数4 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)184 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,630 税込1,793
7日以内出荷

接点構成4c 長さ(mm)28 寸法(mm)36×28×21.5 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)36 取付方式ソケット取付 奥行(mm)21.5 保護構造ダストカバー 端子形状PCB、プラグイン コイル抵抗(Ω)160 動作温度(℃)(Max)+70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

仕様HF41Fシリーズリレーソケット. HongFaのHF41Fシリーズ向けのスリムな業務用6 mmリレーソケットです。 着実なリテンションクリップがリレーを所定の位置に固定すると同時に、取り外しやすくなってもいます。. 最大絶縁耐性: 4000 V ac 保護回路内蔵 電源ステータスインジケータ 定格電流(A)6 アクセサリタイプリレーソケット 併用可能製品HF41Fシリーズリレー
1個
1,340 税込1,474
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリタイプリレーソケット タイプ(終結)プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
960 税込1,056
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


接点構成DPDT 長さ(mm)15 奥行(mm)7.5 コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220
1袋(5個)ほか
2,170 税込2,387
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)12(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別チューブ式 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.5×9 高さ(mm)9 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール シリーズHFD3 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 寿命1×108 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)64.3 コイル電圧(V)3(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 コイルと接点間の耐電圧(kV)2(ac) リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(DC W)90 コイル電力(mW)140 最大スイッチング電源(AC VA)62.5 耐振動(Hz)10~55 3.3mmDA
1袋(5個)ほか
1,890 税込2,079
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 奥行(mm)7.5 コイル電圧(V)12dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220
1袋(5個)ほか
3,040 税込3,344
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 質量(g)約2 取付方式基板実装 奥行(mm)7.5 保護構造プラスチックシール 端子形状DIP、SMT 湿度(%RH)5~85 コイル電圧(V)5(DC) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220 リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー 最大スイッチング電源(AC VA)62.5
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成DPDT 長さ(mm)15 寸法(mm)15×7.5×8.5 高さ(mm)8.5 奥行(mm)7.5 コイル抵抗(Ω)178 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)4 最大スイッチング電流(DC A)4 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)220
1袋(5個)ほか
1,890 税込2,079
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)