接点構成DPDT
極数2
長さ(mm)20.2
寸法(mm)20.2×10.2×10.6
高さ(mm)10.6
質量(g)約4.5
取付方式基板実装
奥行(mm)10.2
保護構造プラスチックシール
シリーズHFD2
端子形状PCB(DIP)
湿度(%RH)5~85
寿命1×108
コイル電圧(V)5(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)3
最大スイッチング電流(AC A)3
最大スイッチング電流(DC A)3
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
リレースイッチ分類:サブミニチュアDIPリレー
最大スイッチング電源(DC W)90
最大スイッチング電源(AC VA)125
耐振動(Hz)10~55 1.5mmDA
関連キーワード