小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具
寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203
寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630
回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100
スピンドルテーパーJT-6
口幅(mm)83
把握径(Φmm)1.5~13
口開き(mm)83
自重(kg)19
設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)50
口高(mm)22
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード