2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300R
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274 スピンドルテーパーMT-2×JT-3 テーブルタイプ 仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm 付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm) 全高(mm)1000 穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください) モーター100V、400W ベース寸法(mm)463×274 回転速度12速 自重(kg)59 コラム直径(Φmm)73
1台
96,980 税込106,678
当日出荷