絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
573件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 50cm(934061102) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 50cm(934061102)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 50cm許容電流値 32A色 青定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damageRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(934061101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(934061101)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 50cm許容電流値 32A色 赤定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damageRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(934061100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(934061100)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 50cm許容電流値 32A色 黒定格電圧 60V dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC動作温度 Min -15℃4 mm laboratory range, MLN 2.5 mm 2 test lead, mm plugs. Test lead, mm plug at both ends with capTUVe spring and mm socket for stacking Nickel-plated copper?beryllium contact spring Highly flexible, double-insulated stranded cable, 2.5 mm 2 Hard-wearing insulator and lead Built-in colour indicator to spot insulation damageRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934095103) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 1m(934095103)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000VCEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934095100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934095100)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000VCEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 50cm(934068104) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 緑, 50cm(934068104)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 緑定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃CEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 50cm(934068103) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黄, 50cm(934068103)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000VCEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934068102) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934068102)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000VCEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934068101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934068101)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT II 1000 VCEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934068100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934068100)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000VCEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 25cm(934067102) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 25cm(934067102)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934067101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934067101)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934067100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934067100)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 25cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m

    Hirschmann Test & Measurement
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEP 2620-F6,3 BLUE Hirschmann Test & Measurement

    SEP 2620-F6,3 BLUE

    Hirschmann Test & Measurement
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEP 2610-F4,8 BLUE Hirschmann Test & Measurement

    SEP 2610-F4,8 BLUE

    Hirschmann Test & Measurement
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEP 2610-F4,8 RED Hirschmann Test & Measurement

    SEP 2610-F4,8 RED

    Hirschmann Test & Measurement
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEP 2610-F4,8 BLACK Hirschmann Test & Measurement

    SEP 2610-F4,8 BLACK

    Hirschmann Test & Measurement
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)9 月 2620-F 1000 V 安全プッシュインソケット. 安全プッシュインソケット、 6.3 mm 又は 4.8 mm 高品質の旋盤仕上げの金めっき黄銅ソケットです 永久的に低い接触抵抗 4 mm 測定リードの接続用 IEC61010 及び DIN VDE0411 準拠してテスト済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934069100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934069100)

    Hirschmann Test & Measurement
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ電圧 = 1000Vシュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934069101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934069101)

    Hirschmann Test & Measurement
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃シュラウド / スタッキング可能リード2 m. 非常に柔軟性が高く、ニッケルめっき銅ベリリウムスプリングコンタクトを備えているため、耐久性に優れています。 二重絶縁のPVCケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(973647101)

    Hirschmann Test & Measurement
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(973647100)

    Hirschmann Test & Measurement
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = PVC 動作温度範囲 = -15 +70 ℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2
  • ヒルシュマン フッククリップ ソケット 126mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ ソケット 126mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ ソケット 126mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ ソケット 126mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 20A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = ステンレス鋼チップサイズ = 4.3mm長さ = 126mmコネクタ タイプ = ソケット特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. フックアクションプローブ. 硬質フックグリッパー付きの安全タイプテストプローブです。4 mm安全ソケットで接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED Hirschmann Test & Measurement

    SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED

    Hirschmann Test & Measurement
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)CEI 61010. Safety press-in sockets. 4 mm flush-mount safety sockets, with 6.3 mm tab connector, complying with DIN 46 244, gold-plated brass. Quick mounting on front faces with thicknesses between 1 and 10 mm.mm.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 安全テストキット 安全テストキット Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 安全テストキット 安全テストキット

    Hirschmann Test & Measurement
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 安全テストキット併用可能製品 = マルチメータIEC 1010準拠セーフティキット. 絶縁カバー付き、IEC 1010準拠テスト リード キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932961001) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932961001)

    Hirschmann Test & Measurement
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テスト機器セットコネクタ タイプ = ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードソケットリード長 = 1m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン テストプローブ, 赤(931376101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン テストプローブ, 赤(931376101)

    Hirschmann Test & Measurement
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 60V dc色 赤プローブチップタイプ 固定チップサイズ 1mmチップ材料 ステンレス鋼プローブソケット直径 2mm動作温度 Max +60℃動作温度 Min -25℃Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum
  • ヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100)

    Hirschmann Test & Measurement
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 60V dc色 黒プローブチップタイプ 固定チップサイズ 1mmチップ材料 ステンレス鋼動作温度 Max +60℃動作温度 Min -25℃Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 67mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 67mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒 オス/メス = オス 端子方法 = スクリュー 定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = ニッケル ばね接点 = あり 長さ = 67mm コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 67mm 赤 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 67mm 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤 オス/メス = オス 端子方法 = スクリュー 定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = ニッケル ばね接点 = あり 長さ = 67mm コンタクト材質 = ベリリウム銅 絶縁体 = POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 58.5mm 黒 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 58.5mm 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 58.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-PY型端子(30A). 本体側面にジャック穴装備 ケーブル接続はネジ止め式(2.5mm 2 ケーブル対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement チェック端子 オス 赤 真鍮 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement チェック端子 オス 赤 真鍮

    Hirschmann Test & Measurement
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 58.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-PY型端子(30A). 本体側面にジャック穴装備 ケーブル接続はネジ止め式(2.5mm 2 ケーブル対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン テストアダプタ 973600101 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン テストアダプタ 973600101

    Hirschmann Test & Measurement
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 2 mm → 4 mm MZS 2. Adaptor plug with Φ 2 mm pin and Φ 4 mm socket. Transfer from test leads with Φ 4 mm plugs to Φ 2 mm sockets. Contact material: nickel-plated brass.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン テストアダプタ 973600100 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン テストアダプタ 973600100

    Hirschmann Test & Measurement
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 2 mm → 4 mm MZS 2. Adaptor plug with Φ 2 mm pin and Φ 4 mm socket. Transfer from test leads with Φ 4 mm plugs to Φ 2 mm sockets. Contact material: nickel-plated brass.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973368101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973368101)

    Hirschmann Test & Measurement
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 プローブチップタイプ = 固定 チップサイズ = 2mm チップ材料 = ステンレス鋼 プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -25℃ 4 mm PRU F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100)

    Hirschmann Test & Measurement
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
  • ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972307100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972307100)

    Hirschmann Test & Measurement
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
  • ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973528101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973528101)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅、スプリングスチールチップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 160.6mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。RoHS指令(10物質対応)対応