絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973528100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様色 = 黒定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PFラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PFラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973599101
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973599100
Hirschmann Test & Measurement¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(973595101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(973595100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(973594101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様極数:1、ARTEOR(TM) BT電話ソケット(二次 / スレーブ). 英国電気通信株式会社の要件を満たす、ARTEOR(TM)電話(二次 / スレーブ) IDCソケットです。白( ; 815-9652 815-9652 )又はマグネシウム( ; 815-9661 815-9661 )を用意
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 25cm(973594100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
Hirschmann Test & Measurement コネクタレンチ
Hirschmann Test & Measurement¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷仕様Hirschmann組み立て工具. Hirschmann計測器から、MSEB及びSEBソケットの組み立てに使用する工具を選択できます。 リングナット及びねじれ防止タイプを用意しています。. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 901-1655 901-1655 はSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1658 901-1658 はSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具 品番 ; 901-1652 901-1652 はMSEBソケット用のリングナット組み立て工具 品番 ; 901-1661 901-1661 はMSEBソケット用のねじれ防止組み立て工具RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ ナイロン GF ブラック
Hirschmann Test & Measurement¥3,598税込¥3,9581個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:保護キャップ 適合製品:Belden CA シリーズ プラグ 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6)ガラス充填 本体 製品群:CA シリーズ SVHC:鉛(27-Jun-2018)アズワン品番65-1649-70