「短絡検知器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Baumer の FGUM シリーズフォークセンサは、M8 4 ポイントコネクタを備え、PNP トランジスタ出力を使用したスルービームフォークセンサです。逆極性及び短絡から保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●シリーズ:FGUM 030P
アズワン品番65-7323-98
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662
アズワン品番65-7325-32
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7305-16
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
Baumer の 12 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンを備え、逆極性及び短絡から保護されているコネクタ M12 で電圧動作温度: -10 → +70℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0687
アズワン品番65-7323-93
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 分解能: 0.2 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0656
アズワン品番65-7325-23
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654
アズワン品番65-7323-52
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 高さは 14 mm です
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7325-13
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7324-15
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲と、ポテンショメータを使用したアナログM12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7325-27
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Baumer の 18 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンでコネクタ M12 からの電流出力を使用して、逆極性及び短絡から保護します。動作温度: -40 → +70 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:電流●検出範囲:7 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:40 mA●材質:ステンレススチール 1.4404 ( V4A )●短絡過負荷保護:あり●コード番号:210-0689
アズワン品番65-7323-22
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えており、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7323-97
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754
アズワン品番65-7325-16
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタ
アズワン品番65-7285-52
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Baumer FHDK シリーズ拡散センサは、バックグラウンド抑制がパルス赤 LED 光源で、コネクタ M8 4 ポイントコネクタを備えています。PNP トランジスタ出力を使用し、逆極性保護を実現 及び短絡が発生しています動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP65 応答時間: 1 ms
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P
アズワン品番65-7323-46
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747
アズワン品番65-7324-13
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード