RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac
色緑 / 黄
ピッチ(mm)16
端子種別クランプネジ
定格電流(A)125
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac
色緑 / 黄
ピッチ(mm)22
端子種別クランプネジ
定格電流(A)192
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kA
ピッチ(mm)8
端子種別クランプネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
危険区域認証ATEX
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 レベル数:トリプル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:380 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
極数4
仕様ミニスプリング端子台. ジャンパバーを取り付けても、ケーブルの挿入スペースが狭くなることはありません。 2つ又は4つのスプリングバージョンを用意しています。 TS15レールに実装 端子の定格電流は15 ~ 24 A ジャンパバーの定格電流は24 A
長さ(mm)33.5
高さ(mm)30
定格電圧(V)600
端子種別クランプ
定格電流(A)15
保護等級IP20
ケーブル26~12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,288
税込¥5,817
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:端子ブリッジ●シリーズ:MISTRAL65
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品端子台
仕様ケーブルサイズ:6 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒, グレー●ピッチ:24mm●ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,050
税込¥2,255
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB10。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB16。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
種類 = エンドストップ。シリーズ = BAM。併用可能製品 = SNK端子台。危険区域認証 = ATEX。エンドストップ. 特長:. SNK Terminal Block との併用向け エンドセクションは、最大 16 mm 2 の端子に適しています ポリアミド絶縁材 UL94 V-0 難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
アクセサリタイプエンドストップ
併用可能製品端子台
1袋(25個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
シリーズBJA
アクセサリタイプ10極ジャンパバー
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥5,788
税込¥6,367
5日以内出荷
シリーズPL
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品端子台
仕様●アクセサリタイプ:中性バー●シリーズ:DBTI
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品端子台
仕様●併用可能製品:スタッド端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ回路セパレータ
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ