5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間 メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2 対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10 質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7 電源ボタン電池(型式CR2032)×1個 セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書 寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9 使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと) 無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線) 仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上 アズワン品番63-2742-93
1セット
81,980 税込90,178
当日出荷

ウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットをご購入いただいたお客様が受信機(RRD-1)を追加される際にお買い求め下さい。受信機(RRD-1)1個に対して最大10個のWHS-1を接続できます(*1)(*2)(*3)。(*1)例えばウェアラブル心拍センサWHS-1を無線モードで11個以上同時計測する場合受信機RRD-1は最低2個必要です。また同一パソコンで使用できるRRD-1は1個までとなりますのでRRD-1を増やした場合はパソコンも増設する必要があります。(*2)現在使用されているWHS-1を新たなRRD-1に接続する場合は無線のペアリングが必要です。(*3)法律により本製品の航空機内での使用および日本国外での無線機能の使用はできません。
仕様USB受信機 質量(g)7 外形寸法縦21.5mm×横64.5mm×厚さ9.0mm アズワン品番63-2742-96 無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
1台
22,998 税込25,298
5日以内出荷

研究者やアプリ開発者様向け。ウェアラブル心拍センサWHS-1をお使い頂く研究者やソフト開発者向けに心拍周期ゆらぎ解析など自由にソフト開発が可能なキットをご用意しております。本製品をお使い頂くに当たりウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットが必要となります。ご使用頂くにあたりソフトウェア開発の知識が必要です。
仕様ウェアラブル心拍センサ ソフトウェア開発キット 付属品SDKを利用して作られたサンプルプログラムおよびそのソースコードとAPIマニュアル 形式C言語APIのDLL形式 対応OSWindows(R) 8.1、Windows(R) 10 32bit及び64bit 出力方式CD-ROMの一式 インターフェースWHS-1のUSBを介した設定、メモリからのデータダウンロード、USB受信機RRD-1を介したWHS-1からのデータ送信 アズワン品番63-2742-97 対応ファイル32bitおよび64bit Windows(R)用DLL 32bitおよび64bit DLL用インポートライブラリ(.lib)、C言語用インクルードファイル(.h)
1個
24,998 税込27,498
5日以内出荷

新規ご購入の場合、WHS-1標準セットをお求めください。 WHS-1をご利用いただくには860-0019が必要です。 小型設計の心拍センサ(PC用)で、日常生活に支障をきたすことなく心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。 測定方法はメモリと無線の2つのモードを搭載。 メモリモードでは連続7日間分測定データを保存可能です。 無線モードでは別売りのWHS-1単品の追加によって、1台の受信機で最大10人まで同時に測定が可能です。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10190000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
6,998 税込7,698
9日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 心拍計