9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数2P フレーム50AF 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100-AC200 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P・3E 動作時間(s)(最大)0.1
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 フレーム(AF)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品圧着端子/端子カバー 表面形 型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T 質量(kg)0.75 種類遮断器:経済タイプ 外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60) 定格電流(A)75 接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属) モーターモータ保護兼用 適合モータ容量(kW)AC200V:18.5 機能逆接続/漏電表示 別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品 接続可能電線(mm2)最大:60 動作時間最大:0.45秒(時延形) 取付ピッチ(mm)111×25 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6 定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3 定格感度電流(mA)100/200/500 端子ピッチ:25 極数・素子数3P3E 慣性不動作時間(s)0.15 入数一梱:10 フレーム(AF)100 圧着端子最大:22-8 定格使用電圧(V)Ue:100-200 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 端子カバー表面形 型式:TMC-153EC 端子ねじサイズM8 引外し方式過電流:熱動電磁
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

関連カテゴリ