2,609件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS A種合格品。 防炎シートにもなります。 ガラス繊維。 TA397-1と併用してください。
寸法(mm)900×1900 連続使用温度(℃)300で3分間
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8 ガスの種類チッソガス 破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2 設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3 一次側圧力(MPa)14.7以下 圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa 流量範囲(L/min)3~15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100 使用車輪(Φmm)150 使用ガス酸素
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 全長(mm)230 能力(ロウ付)5/8″ まで(常温) 最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TASCO(タスコ)火口(極細炎)
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150 火炎温度(℃)1500 火炎形状極細炎
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど 燃焼時間(分)130 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火口径(mm)42.2 火炎形状幅広いワイド炎
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100 能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ ) 火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

TASCO(タスコ)ツインホース
やわらかく作業性の良い高級ホースです。
使用ガスプロパン、サンソ 適合プロパン、サンソ 材質ゴム ねじ径(ホース接続)M16P1.5 耐圧(MPa)2.1 ホース内径(Φmm)4.5 ホース外径(Φmm)12
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ 長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660 質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4 高さ(mm)(三脚)550~790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300 曲げ角度(最大)180° 差込角(inch)1/2 曲げ半径(mm)R=4D 適合管(銅管)1/2H
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。 一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴) セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(6本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TA150ZPシリーズ専用アルミケース。 TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。 肩かけベルト付。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

質量(g)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)198 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

質量(g)710 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1セット(2個)
219 税込241
4日以内出荷


R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
適合R22、R12、R502用 接続口径(inch)(ホース)1/4フレア 仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11) 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア 仕様冷暖兼用 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm)60
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷


接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
1個ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア ホース長さ(cm)150 チャージホースTA133AF(赤・青・黄) 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケースTA122CS-2
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径(チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)