「エアーホース 収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エアコン・室内外機の据付けに最適!
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)
寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200
質量(kg)天板:5
天板寸法(mm)400×600
本体質量(kg)21
最大揚程(m)3.5
最大荷重(kg)100
1台
¥284,000
税込¥312,400
4日以内出荷
エアコン・室内外機の据付けに最適!
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)
質量(kg)天板:5
本体寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200
天板寸法(mm)400×600
本体質量(kg)21
最大揚程(m)3.5
最大荷重(kg)100
関連キーワード