19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仕様データホールド、オートスリープ(約5分)機能付。40/300A測定範囲|直流電流40/300Aレンジ切替オートレンジ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

データホールド機能付。 オートパワーオフ機能付。 超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。
付属品ソフトケース、電池 測定範囲交流電流:30/300A 質量(g)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×152 分解能0.01A(30Aレンジ)/0.1A(300Aレンジ) 使用電池ボタン電池(LR-44)×2 クランプ径(Φmm)最大33 レンジ切替オートレンジ 使用回路電圧AC600V以下
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様持ち運びに便利なケース一体型 持ち運びに便利なハードケース一体式。 コンデンサ容量、周波数、デューティー比測定機能付。400m/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|直流電流40m/400mA
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷