仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色白
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。
空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10
厚さ(mm)1
色アイボリー
仕様・抗菌・防カビ仕様t13×1.22m×8m入数1枚/箱
1枚
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
サイズ…t13×1.5m×8m。入数…1枚/箱
1枚
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
仕様・抗菌・防カビ仕様t6×1.22m×15m入数1枚/箱
1枚
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様・抗菌・防カビ仕様t19×1.22m×6m入数1枚/箱
1枚
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき鋼板製。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
吊ボルト径W3/8
仕様・抗菌・防カビ仕様t32×1.22m×3m入数1枚/箱
1枚
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
仕様・抗菌・防カビ仕様t25×1.22m×4m入数1枚/箱
1枚
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。
水溶性以外の気体の検知に使用できます。
冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。
93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。
泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。
防錆性があり、金属を腐食させません。
ポリエチレン管への使用も可能です。
JIS-Z2329準拠品。
JRA規格GL-14対応品。
容量(mL)470
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。
フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
1個(150g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)113
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)118
ねじUNF【フレアねじ】5/8-18
適合銅管外径(mm)9.52
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)125
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。
エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
容量(g)345
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)9.53
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)3/8フレア
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個
寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)
質量(kg)14.1
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90
冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
新冷媒2種対応ナット。
配管のサイズ変更時に使用します。
仕様異径タイプ
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)12.7
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)1/2フレア
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。
フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ
寸法(mm)6.35
最高使用圧力(MPa)4.5
メッシュ100
常用使用圧力(MPa)3.43
寸法(inch)1/4フレア
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ