カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • マキタ(317)
  • 修理(3)
  • ナカヤ(1)
  • ステルスマウント(8)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • SK11(6)
  • 日動工業(5)
  • 泉精器製作所(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • Klauke(4)
  • 現場監督(3)
  • 谷口工業(2)
  • オグラ(2)
  • 麻場(2)
  • 岩崎電気(1)
  • エクセン(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「makita 18v」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ACDC真空ポンプ 本体+ケース(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    AC100V電源と。リチウムイオン電池18Vが兼用給電可能!。マキタ製18Vバッテリー。省電力設計で電池を使用した場合でも長時間運転を実現!
    付属品専用ACアダプタ、専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)セット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.9電源(V)100(50/60Hz) or 18(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電運転時間:約120(5.0Ah新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
  • 充電式ボータブルエアコン洗浄機(セット) イチネンTASCO

    充電式ボータブルエアコン洗浄機(セット)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    TAS CLEAN に待望のコードレスモデルが登場!。リチウムイオン電池、充電器は付属しておりません。マキタ社製18V タイプをご用意ください。
    セット内容本体、吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)、ストレートノズル、回転ワイド(15°)ノズル質量(kg)2.3(本体のみ)電源(V)DC18(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)液体温度:50定格消費電力(W)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×235使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)約4.0最大圧力(MPa)ポンプ圧力:1.0防水保護等級IPX4運転時間(分)最長連続運転時間:30(休止時間:15 分以上)、強:約60(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)、弱:約120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(アナログ計)

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(アナログ)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース) イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプセット(本体+ケース)

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 充電式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    充電式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン洗浄に最適な充電式ポータブルエアコン洗浄機です。
    トラスコ品番713-7467セット内容吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)幅(mm)310高さ(mm)235奥行(mm)175消費電力(W)80電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)吐出圧力(MPa)1時間連続運転…最長30分(休止時間…15分以上)吐出水量(L/min)4運転時間(分)強:約60、弱:約120
  • ルームエアコン洗浄キット イチネンTASCO

    ルームエアコン洗浄キット

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    3日以内出荷
    注目のコードレス洗浄機におトクなセットが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
    その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容TA352WM、TA981ST-2、TA613AT-1、TA916SP-1電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4
  • 充電式ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    充電式ポータブルエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    TAS CLEANに待望のコードレスモデルが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
    その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容本体、吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)、ストレートノズル、回転ワイド(15°)ノズル電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4