AC100V電源と
リチウムイオン電池18Vが兼用給電可能!
マキタ製18Vバッテリー
省電力設計で電池を使用した場合でも長時間運転を実現!
付属品専用ACアダプタ、専用ポンプオイル、5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)セット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.9電源(V)100(50/60Hz) or 18(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電運転時間:約120(5.0Ah新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア内容量1個