9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル オマラ S4 GX
極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などの添加剤をバランスよく配合した合成系工業用極圧ギヤ油です。 鉱油系ギヤ油と比較し、摩擦特性、潤滑性に優れているため、省電力や抑温効果が期待できます。 さらに、高荷重や衝撃荷重の加わる過酷な条件で優れた耐マイクロピッチング性能を示します。
流動点(℃)-50 色(ASTM)L1.5 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル オマラ S2 G
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
容量(L)20 引火点(℃)246(開放式) 流動点(℃)-10 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:680、100℃:43.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数104 密度(g/cm3 at15℃)0.904 色(ASTM)4 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

シェルルブリカンツシェル スパイラックス EP
高度精製基油に極圧性、酸化安定性、防錆性など特殊添加剤が加えられており、自動車のハイポイドギヤ用潤滑油として、総合的に実用性能を発揮します。 シェル スパイラックス EP は、重荷重のスパイラルベベルギヤ、一般ギヤボックス、ユニバーサルジョイントなどにも適しています。
容量(L)20 引火点(℃)220(開放式) 流動点(℃)-10 危険等級 動粘度(mm2/s)100℃:29.2、40℃:432.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数95 密度(g/cm3 at15℃)0.907 色(ASTM)D8.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シェルルブリカンツシェル スパイラックス EP
すぐれた極圧添加剤の配合により、歯面を損傷から保護することにより歯車寿命の延長、円滑な作動を約束します。 水分・湿気から起こる腐食や錆から歯車各部を保護し、歯面の精度を維持するとともに錆による各種のトラブルを防止します。 優れた酸化防止剤が配合されていますので、高温条件においても優れた安定性を示し、さらに連続運転などの厳しい条件でも長期間の使用に耐えることができます。 厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
APIGL-4 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性能を必要とするディファレンシャルギヤはもとより、シフトフィーリングが重要なトランスミッションにも使用できるミッション・デフ兼用油です。 シェルグループ独自の合成油を採用し、高度な添加剤配合技術を駆使し、耐熱性を飛躍的に向上させた部分合成油です。これにより従来では考えられなかったロングライフ性能を実現し、連続高速走行などの厳しい走行条件でもギヤ油の早期劣化を防止いたします。 オイル交換距離の延長、マルチグレード化による省燃費、オイル補給の低減により運行経費が低減できます。また、過酷な条件での高い信頼性は、修理回数の減少および車両寿命の延長ができ、運行経費の低減と併せてトータルコストの削減が可能です。
容量(L)20 引火点(℃)256 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)130.7(40℃)、14.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色相3.0 粘度指数115 密度(g/cm3 at15℃)0.877 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。 せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。 厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。 熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。 潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
適合範囲ギヤ L3.0 引火点(℃)212 流動点(℃)-3.0 危険等級 動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数115 SAE80W-90 密度(g/cm3 at15℃)0.880 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルオマラS4WE
ポリグライコールを基油としているため、鉱油が使用できない高温運転条件下(120℃程度まで)でも長期間にわたり使用できます。また、スラッジの生成がきわめて少ない特長を有し、多くのギヤメーカーから推奨されています。 防錆・防食に効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から機器を守ります。 FZG歯車試験で、12ステージに合格しており、鋼/鋼接触の一般工業用ギヤに対しても極圧ギヤ油としても使用できます。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑では非常に低い摩耗係数を示し、省エネルギー効果、機械効率の向上が期待できます。 温度による粘度変化が少なく、かつ低温流動性が優れているので、広い温度域で使用する事ができます。
用途製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑。 銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます) 高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑。 熱処理炉などの高温チェーンの潤滑。 適合範囲製紙機械、プラスチック工場のカレンダーロールなどの過酷な条件(120℃以上)のギヤや軸受の潤滑、銅合金/鋼のウォームギヤの潤滑(一般鉱油に比べ、20~30℃の温度低下が期待できます)、高温・高荷重で使用される、減速機・軸受の潤滑、熱処理炉などの高温チェーンの潤滑 容量(L)20 引火点(℃)268 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)150(40℃)、23.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数188 密度(g/cm3 at15℃)1.076 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

シェルルブリカンツシェル メリナ S オイル
高粘度指数の基油に酸化防止性、酸中和性、清浄分散性、摩耗防止性、消泡性等の性能を向上させる添加剤を配合した新しいタイプの潤滑油で、おもに船舶主機関向けクロスヘッド型ディーゼルエンジンのシステム油です。 過給機の軸受、減速歯車、船尾軸受、甲板機械、各種ポンプ類軸受等SAE30 番相当粘度が要求される舶用補助機械の潤滑にも使用できます
引火点(℃)266(開放式) 流動点(℃)-17.5 動粘度(mm2/s)100℃:11.8、40℃:104.4 粘度指数101 密度(g/cm3 at15℃)0.889 色(ASTM)L3.0 塩基価5mgKOH/g
1缶(200L)
179,800 税込197,780
10日以内出荷