「ジョウゴ」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。 Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)170
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプラテックロート台
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36 型番1136 掛数(個)2
1台
4,298 税込4,728
欠品中

サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
1個(1個)
139 税込153
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側のラセン状リブでフィルターの密着を防止します 1107、1108、1109はネジ込式足パイプのため、洗浄・保管に便利です 大幅な作業効率アップが可能です
用途薬液等の迅速な濾過に最適です。
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質PP 口径(Φmm)210 足長(mm)225 足径(Φmm)24
1個(1個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE 寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H 全長(mm)390 容量(L)25 呼び径(mm)360 足外径(Φmm)51 フランジ外径(Φmm)433
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR 耐熱温度(℃)180
1個(1個)
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックマイクロロート
超小型ロートです。 ビューレットや小さな瓶・試験管等にオートクレーブ(121℃)が可能です。
材質ポリプロピレン
1組(12個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質TPXR 口径(Φmm)210 足長(mm)190 足径(Φmm)24 耐熱温度(℃)180 足下外径(Φmm)22
1個(1個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サンプラテックTPXハイスピードロート
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
1個
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプラテックビフネルロート
セパレート式で洗浄が簡単なビフネルロート。 真空状態でも洩れないシール構造です。
材質ポリプロピレン
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポーラスフィルターのついた一体型ビフネルロートです。 フィルターペーパーなしでも使用できます。
材質高密度ポリエチレン 連続使用温度(℃)52 付属品ポーラスフィルター付
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
材質TPX、刻印目盛 使用温度範囲(℃)20~170
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)