カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • ブロワ(25)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(1)
    • 変圧・変換(1)
絞り込み
ブランド
  • Fischer Elektronik
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 三協サーモテック(リョーサン)(1)
  • サンハヤト(3)
  • ケニス(1)
  • ABL Components(7)
  • アイネックス(47)
  • コーセル(12)
  • 水谷電機工業(3)
  • ARCOL(OHMITE)(408)
  • RS PRO(269)
  • VISHAY(115)
  • TRACO POWER(95)
  • ASUS(エイスース)(58)
  • Sensata / Crydom(57)
  • LSIクーラー(36)
  • プロテック(31)
  • STMicro(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒートシンク」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 200x200x25mmFischer Elektronik
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
SK 42 extrusion heatsink From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications The SK42 Heatsink is available in the following lengths: Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612アズワン品番68-4149-71
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3Fischer Elektronik
1,898税込2,088
1袋(25個)
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 留めばねスナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAK Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:13mm 高さ:10mm, FK 244 13 D2 PAKFischer Elektronik
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ = 26mm幅 = 13mm高さ = 10mm寸法 = 26 x 13 x 10mm熱抵抗 = 22.8K/W取り付け = ソルダーカラー = シルバーD PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:8mm 高さ:10mm, FK 244 08 D2 PAK Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:26mm 幅:8mm 高さ:10mm, FK 244 08 D2 PAKFischer Elektronik
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ = 26mm幅 = 8mm高さ = 10mm寸法 = 26 x 8 x 10mm熱抵抗 = 29.3K/W取り付け = ソルダーカラー = シルバーD PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:23mm 幅:8mm 高さ:10mm, FK 244 08 D PAK Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:23mm 幅:8mm 高さ:10mm, FK 244 08 D PAKFischer Elektronik
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ = 23mm幅 = 8mm高さ = 10mm寸法 = 23 x 8 x 10mm熱抵抗 = 31.5K/W取り付け = ソルダーカラー = シルバーD PAK 用銅製ヒートシンク. Fischer Elektronik のこの銅ヒートシンクは、熱伝導性に優れており、はんだ付け可能な表面仕上げで基板に直接取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:6mm, ICK BGA 14x14 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:6mm, ICK BGA 14x14Fischer Elektronik
469税込516
1個
5日以内出荷
併用可能製品 = ユニバーサルスクエアアル長さ = 14mm幅 = 14mm高さ = 6mm寸法 = 14 x 14 x 6mm熱抵抗 = 29K/W取り付け = 接着ホイル, 導電性ホイルカラー = 黒パッケージタイプ = BGAPentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク. 黒色陽極酸化処理仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mmFischer Elektronik
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
SK 434 ですSK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。
仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523アズワン品番65-8091-16
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mmFischer Elektronik
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712アズワン品番65-8093-96
フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mmFischer Elektronik
849税込934
1個
7日以内出荷
TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっていますバージョン:FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mmFischer Elektronik
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
Fischer SK03 押出ヒートシンクSK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791アズワン品番65-8095-81
フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mmFischer Elektronik
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク黒色陽極酸化処理仕上げ
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094アズワン品番65-8080-47
フィッシャー ヒートシンク 高さ:50mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 高さ:50mmFischer Elektronik
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
LED 丸型ユニバーサルヒートシンク黒色陽極酸化処理仕上げ 自由対流又は強制対流に最適 高出力 LED タイプ用の汎用ヒートシンクです 熱伝導性接着ホイル、接着剤、又はねじによる取り付けが簡単です
仕様●併用可能製品:Universal Round Alu●高さ:50mm●寸法:60 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒●パッケージタイプ:LED●コード番号:722-6811アズワン品番65-8061-64
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:62mm 高さ:74mmFischer Elektronik
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
フィッシャーエレクトロニック 軸流ファン付きヒートミンクFischer Elektronik 中空フィン型の冷却システムには、軸流ファンが取り付けられています。強制対流のみで熱放散が可能な高出力用途向けに、汎用性と効率性に優れた冷却ソリューションを提供します。Fischer Elektronik ヒートミンクは、さまざまな要件に合わせて各種のサイズを取り揃えています。エアフローを最適化する中空フィンの形状 効果的な放熱 コンパクトな構造 ミル加工されたフラットな半導体取り付け面
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型アルミ、ファン付き●長さ:100mm●幅:62mm●高さ:74mm●寸法:100 x 62 x 74mm●熱抵抗:0.2K/W●材料:アルミ●コード番号:692-0663アズワン品番65-8054-79
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:80mm 高さ:78.6mmFischer Elektronik
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
SK 89 押出ヒートシンクSK 89 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属し、長さは 75 mm と 100 mm です。SSR タイプは 35 mm DIN レールに直接はめ込み可能で、ねじ穴もコンポーネント取り付け用に用意されています。
仕様●長さ:100mm●幅:80mm●高さ:78.6mm●寸法:100 x 80 x 78.6mm●熱抵抗:1K/W●カラー:黒●コード番号:189-8252アズワン品番65-8097-60
Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ  DINレール用 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ DINレール用Fischer Elektronik
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
Fischer Elektronik ヒートシンククリップ  ヒートシンク取り付けレール(35 mm)用 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンククリップ ヒートシンク取り付けレール(35 mm)用Fischer Elektronik
19,980税込21,978
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様●併用可能製品:ヒートシンク取り付けレール(35 mm)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング  TO-218、TO-220、TO-247、TO-264用 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング TO-218、TO-220、TO-247、TO-264用Fischer Elektronik
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:留めばね●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264RoHS指令(10物質対応)対応
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリングFischer Elektronik
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●アクセサリタイプ:留めばねRoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク, ネジ止め式Fischer Elektronik(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプFischer Elektronik
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式Fischer Elektronik
179税込197
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプFischer Elektronik
319税込351
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク トランジスタ用Fischer Elektronik(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク PGA用 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク PGA用Fischer Elektronik
449税込494
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク LFPAK用, はんだ付けタイプ Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク LFPAK用, はんだ付けタイプFischer Elektronik
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク DIP用 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク DIP用Fischer Elektronik
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷
仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンクFischer Elektronik
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら