銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
銅・真鍮系加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.18(原液)
母材への影響を抑制タイプの中性錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去。加工材料の錆除去
危険物の類別非危険物
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。
人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。
金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。
水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤
色無色透明
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH1以下(原液/20℃)
外観微淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。
pH1以下
外観微淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水
pH2.7以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.09(原液)
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水
pH6以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
低臭タイプ。樹脂への影響を最低限に抑えた油性脱脂洗浄剤
用途ワイヤーカット機のローラーに付着するワックスの除去。金属部品、プラスチック部品等の油汚れ除去
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード