6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本メカケミカルメカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカPコート
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。 成分石油系溶剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.69(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルスパレックスW-204Y
溶接時に発生する煙が少なく、臭いもきつくない水溶性スパッター付着防止剤。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。水溶性のため、火災の危険がありません。油性スパッター付着防止剤に比べて、溶接時に発生する煙が少なく、作業環境が向上します。
用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止 成分脂肪酸塩、防錆剤、界面活性剤、水、他 pH8.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)2.6(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液)
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスA-78
溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。
用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤 成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他 pH8.6(原液)(20℃) 外観白色液体 動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.02(原液)
1個(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカ P コート(A)スプレー
メカPコートは、強力な油性皮膜で、防水、防鎬効果を発揮する防錆剤です。 本剤を金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワーク表面の鎬を防止することができます。 通雷性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
用途ワイヤー放電加工物の全面に前もって塗布し、表面の発錆を防ぐ。 ワイヤー放電加工機超硬給電板とその周辺、その他電蝕しやすい部分に塗布する。 成分石油系溶剤 他 引火点(℃)0以下(原液) 外観緑色液体 動粘度(mm2/s)1.0cSt(40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.69(原液)
1箱(420mL×6本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカディップNS-700NY
防錆能力付与型。油性系で溶接時のブローホールの心配がない油性スパッター付着防止剤。低粘度で作業が容易です。
用途スパッター付着防止剤 成分植物系有機物、石油系溶剤、防錆剤、腐食抑制剤、他 引火点(℃)46 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷