「エンジンスタータースプレー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、
オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用
タイプ液状
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
キャブレター内の汚れを洗浄・除去!
小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用)
危険物の類別第四類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
複雑なキャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にして適正な混合比率を保つため、燃焼効率が向上します。
即効性なので汚れをすばやく簡単に取り除きます。
キャブレターの外部やリンケージなどの洗浄としても使用できます。
泡タイプのため、こびりついた頑固な汚れに効果的です。
容器は逆さまでも使用できます。
用途小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄
特性強力
主な用途洗浄
使用方法1、エンジンが十分あたたまるまでアイドリングをしてください。2、エンジンを止め、エアクリーナーを取り外してください。3、スプレー缶をよく振り、付属の延長ノズルを装着してください。4、エンジンを始動させ、エンストを起こさないようにアイドリングの回転数を上げてから、キャブレター内部に液を数回に分けて5~10秒間吹きつけて下さい。(一度に多量にスプレーするとキャブレターの内部の温度が急激に下がり、エンジンが一時的にかからなくなることがあります。)5、エンジンを止めてエアクリーナーを取り付け、約5分間放置してください。6、再度エンジンを始動させ、白煙が出なくなるまで空吹かしをしてください。※極端に吹かし過ぎないようにしてください。7、使用後は必要に応じてアイドリング調整を行ってください。
適合機器機械部品
危険等級Ⅲ
表示成分エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード