「切削油」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工
容器仕様PETノズル
成分硫黄添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)100
適合工具ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
ISO粘度グレードISOVG15
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。
タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工に
トラスコ品番332-2347
形状スプレー
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分鉱油、添加物
タイプソリュブル
仕様水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別非危険物
鉄鋼材用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた切削油です。
金属の切削作業に優れ、作業時間を短縮。
耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長。
加工による発熱を抑えます。
用途鉄鋼材の切削加工に
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード