「砥石用オイル」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
用途油砥石用・一般家庭用の潤滑
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分鉱油、添加物
タイプソリュブル
仕様水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別非危険物
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に
成分流動パラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量220mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード