自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。電線管へのケーブル挿入をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4064
幅(mm)280
質量(kg)10.49
高さ(mm)444
奥行(mm)280
材質(フレーム)スチール
直径(mm)(ローラー)150
最大荷重(kN)2.2
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4076
幅(mm)178
質量(kg)6.13
高さ(mm)229
奥行(mm)540
材質(フレーム)スチール
直径(mm)(ローラー)155
スライド幅(mm)292~540
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4058
幅(mm)127
質量(kg)7.77
高さ(mm)172
奥行(mm)559
材質(フレーム)スチール
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)152
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4054
材質フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)178
質量(kg)14.24
高さ(mm)796
奥行(mm)457
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)457
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4078
幅(mm)178
質量(kg)8.02
高さ(mm)531
奥行(mm)305
材質(フレーム)スチール
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)305
スライド幅(mm)292~540
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
材質(滑車)アルミ
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4077
材質フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)178
質量(kg)5.99
高さ(mm)479
奥行(mm)152
フック寸法(mm)(開き)25.4
直径(mm)(ローラー)152
最大荷重(kN)17.8
最大ケーブル径(Φmm)114
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷から翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4046
幅(mm)355
質量(kg)2.45
高さ(mm)158
奥行(mm)177
材質(フレーム)スチール
管内径(Φmm)(挿入可能)63
直径(mm)(ローラー)155
最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2
最大ケーブル径(Φmm)55
材質(滑車)アルミ
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4061
幅(mm)320
質量(kg)4.72
高さ(mm)152
奥行(mm)177
材質(フレーム)スチール
管内径(Φmm)(挿入可能)50
直径(mm)(ローラー)155
最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0
最大ケーブル径(Φmm)43
材質(滑車)アルミ
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
関連キーワード