特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
629件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCソケットUSB3ポート47W カシムラ

    DCソケットUSB3ポート47W

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。
    用途車の携帯関連幅(mm)20ブラック高さ(mm)36質量(g)40奥行(mm)68最大出力(W)47入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
  • ワイヤレス充電オーガナイザー カシムラ

    ワイヤレス充電オーガナイザー

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電が出来る便利な機能がオールインワン。Qi対応最大15Wの急速充電。通電状況がわかるLED付。USB-AとCポート付で同時使用可能。自動識別IC搭載。シートに挿し込むだけでの簡単取付。運転席助手席のどちらにも使用出来ます。
    用途車の携帯関連幅(mm)306ブラック高さ(mm)150質量(g)600使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)95最大出力(W)15ケーブル長(m)1内寸(mm)スマートフォン+ケースの横幅サイズ80以内入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
  • 旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ

    旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
    質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
  • 電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ

    電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1台
    8日以内出荷
    3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
    質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC コンパクト カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC コンパクト

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズでかわいい!普段使いで手軽に良い音を楽しめる。イヤーパッドなしで軽い装着感。Bluetooth ver.5.3 高音質コーデックAAC対応。タッチ操作対応&持ち運びに便利なコンパクト充電ケース、マグネット搭載でピタッと収納。本体を充電ケースから取り出すとLとRが自動接続します。LまたはRどちらもハンズフリーとして片耳使いが可能。充電用ケーブル付属。
    ホワイト接続方式Bluetooth通信方式ver.5.3イヤホン形状インナーイヤー型
  • 電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ

    電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
    ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLED カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLED

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
    ブルーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
    レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン

    カシムラ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
    ケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
  • 国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト) カシムラ

    国内タップ Aタイプ AC4口 USB2ポート 3A 1.2m (ホワイト)

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
  • USB変換コネクタ microB→C BK カシムラ

    USB変換コネクタ microB→C BK

    カシムラ
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
  • USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C BK

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1台
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)1.2
  • AUXケーブル 2.0m カシムラ

    AUXケーブル 2.0m

    カシムラ
    599税込659
    1台
    6日以内出荷
  • 呼び出しカメラ対応 室内用チャイム カシムラ

    呼び出しカメラ対応 室内用チャイム

    カシムラ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    呼び出しカメラ/KJ-198専用のオプション機器です。スマホがなくても来客がわかる室内用チャイムです。料理中や就寝中、みんなが気付けて安心。音量調節、メロディ変更可能。
    質量(g)30音量最大90dB 5段階受信可能距離電波:最大30m動作環境0~40度(結露しないこと)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×40×58入数1台
  • 自重式スマホホルダー エアコン取り付け カシムラ

    自重式スマホホルダー エアコン取り付け

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応のエアコン取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。傾き防止フラップ付きのエアコンフィン取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
  • DC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定 カシムラ

    DC-65W USB 3ポート PD65W 自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源 最大出力65W対応。USB Power Deliveryの高速充電に対応(USB-C単独使用時最大65W, 複数ポート同時使用時最大30W)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。USB-Aポート2つはそれぞれ最大5V2.4A出力(表裏を気にせず挿せるリバーシブル仕様)。暗い状況でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
  • DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD20W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
  • 海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W

    カシムラ
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V

    カシムラ
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    生活防水対応。イヤーパッドなしで軽い装着感。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約5.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.3回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。スケルトンデザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
    付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)仕様【再生周波数帯域】20Hz~20kHz、【対応コンテンツ保護】非対応、【待受時間】最大約20時間質量(g)【本体】3.5(片側)、【充電ケース】17.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】16.2×32.5×15.6【充電ケース】34×39×23周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz保証期間6ヶ月充電時間(時間)【本体】約1【充電ケース】約1.5色(本体)ブラック無線通信方式BluetoothVer.5.3インピーダンス(Ω)32±15%防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)118±3再生時間(時間)最大約5.5対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約4対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HSP/HFP/SPP
  • Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け カシムラ

    Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け

    カシムラ
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ質量(g)200出力(W)最大10使用温度範囲(℃)5~35使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C保証期間6ヶ月ワイヤレス通信Qi
  • ドレスアップテープ カシムラ

    ドレスアップテープ

    カシムラ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    カーボン調ドレスUPテープ。対候耐水性に優れた強力粘着テープ。
    幅(mm)100カーボン高さ(mm)170長さ(m)3奥行(mm)100
  • 消臭抗菌傘入れ カシムラ

    消臭抗菌傘入れ

    カシムラ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    臭いや汚れが付きにくい抗菌消臭仕様。生地の内側はPVC撥水加工で雨の日も車内を濡らしません。最大4本収納出来ます。
    用途車の傘入れ幅(mm)150高さ(mm)300奥行(mm)25収納本数(本)4本
  • 手帳タブレットホルダー吸盤 カシムラ

    手帳タブレットホルダー吸盤

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ボールジョイントで360度角度調整可能。前後に稼働するアームで手帳ケースもしっかりホールド。
    用途車の携帯ホルダー幅(mm)170高さ(mm)180取付方式吸盤奥行(mm)90
  • LEDルーム球T10×31 6500K210lm カシムラ

    LEDルーム球T10×31 6500K210lm

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
  • LEDポジション球T10 6500K 100lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 100lm

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
  • 2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A カシムラ

    2セパレートソケット2リバーシブルUSB4.8A

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5Vコード長さ(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50色(本体)入力電圧DC12V マイナスアース車
  • UD サイドミラー カシムラ

    UD サイドミラー

    カシムラ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
    材質ビニール鋼板取付方式H型バンド式寸法(幅W×高さH)(mm)175×325取付寸法(mm)12メーカーUDトラックス曲率半径600R
  • サイドコンポーネントミラーロングステー黒 カシムラ

    サイドコンポーネントミラーロングステー黒

    カシムラ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    運転時の死角をカバーするサポートミラー。
    材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
  • サイドコンポーネントミラー2トン用黒 カシムラ

    サイドコンポーネントミラー2トン用黒

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    運転時の死角をカバーするサポートミラー。
    材質ABS・塗装黒取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
  • サイドコンポーネントミラー2トン用 カシムラ

    サイドコンポーネントミラー2トン用

    カシムラ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    運転時の死角をカバーするサポートミラー。
    材質ABS・クロームメッキクローム取付方式クランプ取付寸法(mm)19/22/25/27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×117×55曲率半径平面
  • マルチボルテージ マイナスイオンヘアードライヤー冷風機能付き カシムラ

    マルチボルテージ マイナスイオンヘアードライヤー冷風機能付き

    カシムラ
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。コンパクトに持ち運べる便利な折り畳み式。
    付属品ノズル、電圧切替スイッチ用具質量(g)460(ノズル付)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100V/800、AC240V/1500コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×80×215付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能
  • ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 カシムラ

    ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式

    カシムラ
    1,690税込1,859
    1個
    4日以内出荷
    電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
    付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)仕様(蓄電回数)300回質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20入力USB5V0.5Aバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)90内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)320RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • アクリルハンドルスピンナー カシムラ

    アクリルハンドルスピンナー

    カシムラ
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    透明のアクリル製ハンドルスピンナー。大型のハンドル操作を楽に出来ます。持ち手の直径28mm-35mmのハンドルに取付可能。
    用途車内の小物幅(mm)120クリア高さ(mm)180奥行(mm)52
  • LEDブラックライト カシムラ

    LEDブラックライト

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    400mmUV LEDチップを14灯×2本使用。USB電源のブラックライトイルミ。やわらかいPVCカバーで曲面にも取付可。バイザー取付クリップ付属。
    用途車内の小物長さ(mm)255幅(mm)120高さ(mm)350奥行(mm)40入数2本
  • 2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
    用途携帯の充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
  • AC USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル CtoC 1.2m カシムラ

    AC USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル CtoC 1.2m

    カシムラ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)ホワイト質量(g)88出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A)使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28保証期間6か月
  • AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル カシムラ

    AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト質量(g)124出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53保証期間6か月